Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebro 106149 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1656947-BP
Hersteller:
     Gebro
Herst.-Nr.:
     106149
EAN/GTIN:
     4013848101736
Suchbegriffe:
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste mit Schuko und Eur...
steckdosenleiste mit euroanschluss ...
steckdosenleiste mit euroanschluss
Gebro 106149 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.

6-fach Steckdosenleiste, 1,5m, Schwarz

Mehrfachsteckdosenleiste von GEBRO mit dem Kabel Typ H05VV-F 3G1,5 mm², 6-fach, schwarz, mit Schalter.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Thermoplast,PVC · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Montageart: Freistehend · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter · Weitere technische Daten: Nennstrom: 16 A.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Marke:
Gebro
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Farbe:
schwarz
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
Thermoplast | PVC
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Freistehend
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, 04013848101736, Gebro, 106149, 483301, Mehrfachsteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,58*
€ 15,46*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 19,03*
4 Tage
13
€ 6,99*
ab € 25,85*
€ 35,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.