Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 3600184 Einsteckstutzen (Ø) 40.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1659652-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600184
EAN/GTIN:
     4012591771845
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabelverschraubung m40
Hensel 3600184 Einsteckstutzen (Ø) 40.5 mm 1 St.

Einsteckstutzen IP 55, Größe M40

Einsteckstutzen:
- Für Vorprägungen M 40
- Dichtbereich Ø 17-30 mm
- Durchgangsbohrung Ø 40,5 mm
- Wandstärke 1,5-3,5 mm
- Für Innenräume und die geschützte Installation im Freien

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Produktabmessung, Ø: 40.5 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP55 · Umgebungstemperatur - 25 °C bis + 35 °C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 40.5 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Ø:
40.5 mm
Marke:
Hensel
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Einsteckstutzen
Weitere Suchbegriffe: hensel kabeleinsteckstutzen, würgenippel, Hensel, 3600184, ESM 40
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,80182*
€ 1,34182*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,82*
€ 1,37*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 1,37*
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,38*
Lager 102
9
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Ähnlich
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Ähnlich
Hensel
3600181
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.