Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1659857-BP Herst.-Nr.: 01000405 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Matador Schraubwerkzeuge 01000405 Doppel-Maulschlüssel 4 - 5 mm DIN 3110
Doppelmaulschlüssel, 4 x 5 mm
Doppelmaulschlüssel. Ideal für Sechskantverschraubungen und bei im Weg stehenden Bolzen und Kabel. Drehmomentwerte deutlich über DIN. Flache Köpfe für enge Platzverhältnisse. Angenehme Griffigkeit, durch matt verchromte Oberfläche, auch bei öligen Händen. Köpfe vollautomatisch geschliffen und poliert. Maulstellung 15° abgewinkel. Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Mit matt verchromter Oberfläche. DIN 3110 / ISO 3318 / 1085 / 10102.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 3110 · Gewicht: 10 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 103 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm,5 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 103 mm | Marke: | Matador Schraubwerkzeuge | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | matt verchromt | Schlüsselweite (Metrisch): | 4 mm | 5 mm | Gewicht: | 10 g | DIN-Norm: | DIN 3110 | Produkt-Art: | Doppel-Maulschlüssel | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Matador Schraubwerkzeuge, 01000405, Doppelgabelschluessel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,63* | € 2,52* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,19* | € 5,05* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,28* | € 5,05* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,49* | € 11,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|