Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-6644608 TV-Standfuß 94,0 cm (37") - 177,8 cm (70") Starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661152-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-6644608
EAN/GTIN:
     4053199523757
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
SpeaKa Professional SP-6644608 TV-Standfuß 94,0 cm (37") - 177,8 cm (70") Starr

SpeaKa Professional TV-Standfuß 94 - 117,8 cm (37" - 70")

Halter-Ausführung: Starr
Unterstützt alle VESA-Standards bis 600 x 400 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")
Tragkraft (max.) 35 kg
5 verschiedene TV-Höhen wählbar (59 cm, 62, 5 cm, 66 cm, 69,5 cm, 73 cm)

Ideal als Ersatz-Standfuß
Die Wohnung neu eingerichtet, umgezogen oder einfach von der TV-Wandmontage auf -Tischmontage umgestiegen: Oft gehen die zum TV mitgelieferten Standfüße verloren und können meist beim Hersteller nicht nachbestellt werden. Dank des universellen SpeaKa TV-Standfußes können Sie Ihren Fernseher wieder auf die Beine helfen.

Wählen Sie die TV-Höhe selbst
Der TV lässt sich dank fünf verschiedener Höheneinstellungen beliebig auf die gewünschte Position stellen. Somit erhalten Sie von der Wohnzimmercouch oder aus dem Bett immer den besten Blick und brauchen sich nicht immer verrenken.

Kabel gut versteckt
Die AV-Kabel werden unauffällig und nicht sichtbar durch das integrierte Kabelmanagement geführt.

Ausstattung:
Einfache Montage und Installation
Integriertes Kabelmanagement für perfekte Optik

Technische Daten:
Boden-/Deckenabstand (max.): 73 cm · Boden-/Deckenabstand (min.): 59 cm · Gasdruck-Technik: Nein · Gewicht: 2.9 kg · Halter-Ausführung: Starr · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Stahl, Kunststoff (ABS) · Neigbereich (oben): 0 ° · Neigbereich (unten): 0 ° · Passend für Display-Größe: 94,0 cm (37"),96,5 cm (38"),99,1 cm (39"),101,6 cm (40"),104,1 cm (41"),106,7 cm (42"),109,2 cm (43"),111,8 cm (44"),114,3 cm (45"),116,8 cm (46"),119,4 cm (47"),121,9 cm (48"),124,5 cm (49"),127,0 cm (50"),129,5 cm (51"),132,1 cm (52"),134,6 cm (53"),137,2 cm (54"),139,7 cm (55"),142,2 cm (56"),144,8 cm (57"),147,3 cm (58"),149,9 cm (59"),152,4 cm (60"),154,9 cm (61"),157,5 cm (62"),160,0 cm (63"),162,6 cm (64"),165,1 cm (65"),167,6 cm (66"),170,2 cm (67"),172,7 cm (68"),175,3 cm (69"),177,8 cm (70") · Produktabmessung, Breite: 44.3 cm · Produktabmessung, Höhe: 41 cm · Produktabmessung, Tiefe: 42.3 cm · Rotation: 0 ° · Schwenkbereich (links): 0 ° · Schwenkbereich (rechts): 0 ° · Tragkraft (max.): 35 kg · VESA-Norm: 200 x 200 mm,300 x 200 mm,300 x 300 mm,400 x 200 mm,400 x 300 mm,400 x 400 mm,600 x 400 mm

Lieferumfang:
2x VESA-Aufnahme,2x Halterungsfuß,2x Standbein,8x Schraube (D),8x Mutter (E),Schraubenschlüssel,4x Schraube M5x14,4x Schraube M6x14,4x Schraube M6x30,4x Schraube M8x30,4x Schraube M8x50,4x Unterlegscheibe D5,4x Unterlegscheibe D8,8x Abstandhalter klein (M-H),8x Abstandhalter groß (M-I),Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 44.3 x 41 x 42.3 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
42.3 cm
Produktabmessung, Höhe:
41 cm
Produktabmessung, Breite:
44.3 cm
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für Display-Größe:
94|ツ|0 cm (37") | 96|ツ|5 cm (38") | 99|ツ|1 cm (39") | 101|ツ|6 cm (40") | 104|ツ|1 cm (41") | 106|ツ|7 cm (42") | 109|ツ|2 cm (43") | 111|ツ|8 cm (44")
Passend für Display-Größe (Bereich):
94|ツ|0 cm (37") - 177|ツ|8 cm (70")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
SpeaKa Professional
Halter-Ausführung:
Starr
Farbe:
schwarz
Material (Details):
Stahl|ツ| Kunststoff (ABS)
Boden-/Deckenabstand (max.):
73 cm
Boden-/Deckenabstand (min.):
59 cm
Neigbereich (unten):
0 °
Neigbereich (oben):
0 °
Rotation:
0 °
Schwenkbereich (links):
0 °
Schwenkbereich (rechts):
0 °
Tragkraft (max.):
35 kg
VESA-Norm:
200 x 200 mm | 300 x 200 mm | 300 x 300 mm | 400 x 200 mm | 400 x 300 mm | 400 x 400 mm | 600 x 400 mm
Gewicht:
2.9 kg
Produkt-Art:
TV-Standfuß
Weitere Suchbegriffe: 04053199523757, SpeaKa Professional, SP-6644608, TV Halterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
539
Frei Haus
ab € 17,89*
€ 19,48*
€ 4,00*
ab € 18,79*
€ 20,46*
€ 3,50*
ab € 21,73*
€ 22,94*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 39,72*
€ 41,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.