Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Befestigungssockel schraubbar TC-6645716 Schwarz 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661429-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6645716
EAN/GTIN:
     4053199523870
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
TRU COMPONENTS Befestigungssockel schraubbar TC-6645716 Schwarz 100 St.

Schwarz
Befestigungssockel
schraubbar


Technische Daten:
Befestigungsart: schraubbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Breite (max.) (Details): 9 mm · Material: PA66 · Montage-Ø (max.): 6.50 mm · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.80 mm · Produktabmessung, Länge: 23 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
9.80 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Material:
PA66
Befestigungsart:
schraubbar
Herst.-Teilenr.:
TC-6645716
Typ (Hersteller-Typ):
TC-6645716
Montage-Ø (max.):
6.50 mm
Kabelbinder-Breite (max.) (Details):
9 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, tru components befestigungssockel schraubbar, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen tru components, TRU COMPONENTS, TC-6645716, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 4,52*
Lager 102
367
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,53*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,63*
€ 9,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0303* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.