Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecomed BS-70E Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661781-BP
Hersteller:
     Ecomed
Herst.-Nr.:
     23501
EAN/GTIN:
     4015588235016
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Ecomed BS-70E Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Weiß

Ecomed Körperanalysewaage BS-70E

Smarte Körperanalysewaage
Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskel- und Knochenmasse und Kalorien
Ermittlung des BMI Wertes
Bequeme „Step On“ Einschaltung
Hochwertige Edelstahlelektroden
Trittfläche aus 6 mm Sicherheitsglas
10 Speicherplätze
Automatische Abschaltung nach 10 Sekunden
Maximale Tragkraft:180 kg (396 lb / 28 st 4 lb)
Umschaltbar zwischen kg, lb und st
Körperanalyse bei Personen mit medizinischen Implantaten(z. B. Herzschrittmacher) nicht anwendbar

Die Körperanalysewaage BS-70E zeichnet sich durch ihre hochwertigen Edelstahl-Elektroden aus, die nicht nur das Körpergewicht messen, sondern auch eine umfassende Analyse von Körperfett und -wasser, Muskel- und Knochenmasse sowie Kalorien ermöglichen. Darüber hinaus kann auch der BMI-Wert ermittelt werden. Sobald die Trittfläche betreten wird, schaltet sich die Waage dank der praktischen "Step On"-Einschaltung automatisch ein. Die Gewichtsanzeige kann wahlweise in Kilogramm, Pfund oder Stone erfolgen. Zusätzlich bietet die Waage die Möglichkeit, die ermittelten Werte auf bis zu 10 Speicherplätzen zu sichern.

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 10 · Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Weiß · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht,BMI Ermittlung,Knochengewicht,Körperfett,Körperwasser,Muskelmasse · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Stromversorgung: 3 V Lithiumbatterie · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 180 kg · Wägeplatte (Breite): 302 mm · Wägeplatte (Länge): 302 mm

Lieferumfang:
ecomed Körperanalysewaage BS-70E,Batterie Lithium-Knopfzelle 3V Typ CR2032,Gebrauchsanweisung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Ecomed
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht | BMI Ermittlung | Knochengewicht | Körperfett | Körperwasser | Muskelmasse
Farbe:
weiß
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Wägeplatte (Länge):
302 mm
Wägeplatte (Breite):
302 mm
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
180 kg
Anzahl Speicherplätze:
10
Wägebereich (max.):
180 kg
Stromversorgung:
3 V Lithiumbatterie
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Weitere Suchbegriffe: Körperfett-Waage, Körperfettanalyse-Waage, Körperfettanalysewaage, Körperfettwaage, körper-analysewaage, 02050005282459, Ecomed, 23501, BS-70E, Körperwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,70*
€ 24,11*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 16,61*
€ 24,13*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 33,17*
€ 44,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.