Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-4985415 Bimetall Segmentsägeblatt 1 Stück 45 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661805-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4985415
EAN/GTIN:
     4053199522675
Suchbegriffe:
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
TOOLCRAFT TO-4985415 Bimetall Segmentsägeblatt 1 Stück 45 mm 1 St.

Bitmetall Tauchsägeblatt 45 mm Universal

Universal-Aufnahme
Passend für viele Hersteller

Die innovative aufnahme ist kompatibel mit vielen gängigen Oszillierern und Multifunktionswerkzeugen ohne Adapter

Technische Daten:
Material: Bimetall · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Sägeblatt-Breite: 45 mm · Sägeblatt-Länge: 50 mm

Hinweis:
Nicht kompatibel mit StarlockPlus-Aufnahme.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Material:
Bimetall
Sägeblatt-Breite:
45 mm
Sägeblatt-Länge:
50 mm
Produkt-Art:
Segmentsägeblatt
Weitere Suchbegriffe: segmentsägeblatt toolcraft, segmentsägeblatt, tauchsägeblatt 45 mm, TOOLCRAFT, TO-4985415, elektrowerkzeug-zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
320
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 6,15*
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 6,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.