Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek MobileOffice S602 Dokumentenscanner A6 1200 x 1200 dpi USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1662018-BP
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0287
EAN/GTIN:
     4042485606991
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Plustek MobileOffice S602 Dokumentenscanner A6 1200 x 1200 dpi USB 2.0

MobileOffice S602 Mobiler Karten-/Dokumentenscanner

Mobil einsetzbar mit dem Notebook dank USB-Stromversorgung
Scannt Visitenkarten, Plastikkarten wie z.B. Führerschein, Paß, Krankenkassen- oder Kreditkarte, Fotos
Max. Dokumentenformat 104.9 x 500 mm
Hohe Scanqualität dank 1200 dpi Auflösung

Perfekte Mobilität
Dank seiner leichten, kompakten Bauform ist er eine ideale Lösung für viele Scanaufgaben unterwegs.

Für Geschäftreisende
Laden Sie neue Kontaktinfos von unterwegs hoch und bleiben Sie mit diesem leichten, tragbaren Gerät immer auf dem Laufenden. Der Plustek S602 bietet One-Touch-Scannen zur Erkennung von Visitenkarten. Die Informationen können mit der Software komfortabel verwaltet und auf Laptop, Smartphone oder der Cloud gespeichert werden inkl. bequemer Kontaktsynchronisation. Die mitgelieferte Software unterstützt die Zeichenerkennung in mehr als
183 Sprachen.

Für die Registrierung von Besuchern, Patienten und Kunden
Steigern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter und reduzieren Sie die Wartezeit Ihrer Kunden. Durch die Integration des Scanners am Empfang oder dem Schreibtisch lassen sich viele Anwendungen realisieren. Vorkonfigurierte One-Touch-Scan-Jobs erlauben Ihnen, schnell Informationen in ihre bestehende Dokumentenverwaltung zu scannen. Dies bedeutet zudem zusätzliche Sicherheit, da Sie keine persönlichen Dokumente in Papierform kopieren müsssen. Scannen Sie mit 600 dpi und profitieren Sie von einer ausgezeichneten Texterkennungs-Funktion. Ein Scan einer Versichertenkarte belegt meist weniger als 100 kB an Speicherplatz.

Schnell & einfach
Erstellen Sie ganz einfach ein One Touch-Profil zum Scannen eines bestimmten Dokumenten-Typs per Tastendruck. Mit der Software DocAction legen Sie auch komfortabel fest, wo Ihr Ergebnis und in welchem Format es gespeichert werden soll. Senden Sie direkt an Cloud Ordner, Drucker, E-Mail, FTP oder Ihre Dokumenten-Management-Anwendung.

Leichte Integration
Der Scanner kommt mit TWAIN- und WIA-Treiber und kann so mit den meisten Anwendungen für Bildbearbeitung und Dokumentenmanagemant genutzt werden.

Technische Daten:
Auflösung optisch horizontal: 1200 dpi · Auflösung optisch vertikal: 1200 dpi · Automatischer Vorlageneinzug: 1 Blatt · Duplexeinheit: Nein · Durchlichteinheit: Nein · Einzugeinheit: Ja · Flachbetteinheit: Nein · Gewicht: 190 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Papierformat (max.): A6 · Produktabmessung, Breite: 174.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 38.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60.5 mm · Scanfläche Breite (max.): 104.9 mm · Scanfläche Länge (max.): 500 mm · Scanfunktion: Fotos,Plastikkarten,Visitenkarten,Belege · Scanner-Besonderheiten: USB-Stromversorgung · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Sensortyp (Scanner): CIS

Lieferumfang:
Scanner, Software, USB-Kabel, Anleitung.

Hinweis:
Die Angaben zur Scan-Geschwindigkeit, soweit vorhanden, beziehen sich auf das Format DIN A4.
Weitere Informationen:
Automatischer Vorlageneinzug:
1 Blatt
Abmessungen:
(B x H x T) 174.5 x 38.5 x 60.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
60.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
38.5 mm
Produktabmessung, Breite:
174.5 mm
Duplexeinheit:
Nein
Einzugeinheit:
Ja
Flachbetteinheit:
Nein
Auflösung optisch:
1200 x 1200 dpi
Marke:
Plustek
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0
Papierformat (max.):
A6
Scanner-Besonderheiten:
USB-Stromversorgung
Scanfunktion:
Fotos | Plastikkarten | Visitenkarten | Belege
Sensortyp (Scanner):
CIS
Auflösung optisch horizontal:
1200 dpi
Auflösung optisch vertikal:
1200 dpi
Scanfläche Länge (max.):
500 mm
Scanfläche Breite (max.):
104.9 mm
Durchlichteinheit:
Nein
Gewicht:
190 g
Produkt-Art:
Dokumentenscanner
Weitere Suchbegriffe: Portable Scanner, Visitenkarten-Scanner, Visitenkartenscanner, visitenkarten-scanner plustek, portable scanner, 00783064606998, 04042485606991, Plustek, 0287, MobileOffice S602
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,66*
€ 126,97*
€ 4,50*
ab € 101,07*
€ 126,98*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 103,22*
€ 128,99*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 105,24*
€ 131,48*
Frei Haus
ab € 105,31*
€ 131,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-15
ab € 37,78*
Zubehör
Plustek
L009-15
ab € 57,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.