Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-QUICK E3 Kabeleinführungsleiste Polyamid Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1662657-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42422
EAN/GTIN:
     4251269319136
Suchbegriffe:
02050005350967
04251269319136
Icotek
42422
Icotek KEL-QUICK E3 Kabeleinführungsleiste Polyamid Schwarz 1 St.

Kabeleinführungsleisten Serie KEL-QUICK

Technische Daten:
Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid · Passend für (Details): 3 Tüllen 19 x 20 mm · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 98.3 mm · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +140 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 98.3 x 38 x 17 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
98.3 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Passend für (Details):
3 Tüllen 19 x 20 mm
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP54
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
42422
Typ (Hersteller-Typ):
KEL-QUICK E3
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+140 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeleinführungsleiste
Weitere Suchbegriffe: KEL-QUICK E3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.