Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT HY-10 TH Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0 % rF 100 % rF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1662852-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8314260
EAN/GTIN:
     4053199527281
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
VOLTCRAFT HY-10 TH Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0 % rF 100 % rF

Digital-Thermo-/Hygrometer HY-10 TH

2-in-1 Funktion für Luftfeuchte und Temperatur
Messbereich Luftfeuchte 0 bis 100 % rF
Messbereich Temperatur -10 - 60 °C

Mit dem VOLTCRAFT Digital-Thermo- und Hygrometer HY-10 TH können Sie die Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit genau bestimmen. Beide Werte werden gleichzeitig im Display angezeigt. Das leichte und handliche Design macht den Transport des Produkts - sogar in der Hosentasche - supereinfach.

Ausstattung:
Dual-Display
Min-/Max-/Momentan-Messwertanzeige
Auto-Power-Off-Funktion
Dauermessbetrieb möglich
Sensor-Technik mit 0,1 % Auflösung
Mess-Einheit: °C / °F
3,5-stelliges LCD-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten:
Gewicht: 102 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 5 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1.0 °C · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 5 % rF · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 135.5 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (3x) inkl. · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -10 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Digital-Thermo-/Hygrometer HY-10 TH,3 Micro-Batterien (Typ AAA),Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 53 x 135.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
135.5 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
5 % rF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
5 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1.0 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Stromversorgung:
Micro-Batterie (3x) inkl.
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
102 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, 04053199527281, VOLTCRAFT, VC-8314260, HY-10 TH, feuchtigskeitsmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,94*
€ 33,99*
Lager 102
615
Frei Haus
ab € 23,99*
€ 34,00*
€ 3,50*
ab € 41,94*
€ 55,18*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 52,81*
€ 68,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.