Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 233605003 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Anthrazit Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1663261-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     233605003
EAN/GTIN:
     4008224618908
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Kopp 233605003 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Anthrazit Schutzkontakt 1 St.

UNOversal Plus, 5-fach, 2x USB, anthrazit

Mit 2-fach USB-Ladeport 2100 mA
Mit Schalter
90° gedrehte Töpfe

UNOversal 5-fach, mit 2-fach USB-Ladeport 2100 mA, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 90° gedrehten Töpfen, Topfabstand 52 mm, Zuleitung H05VV-F 3G1.5mm², 1.4 m, anschraubbar, 16 A, 230 V~, anthrazit.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Ausführung (allgemein): Mit 2-fach USB Ladeport · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Anthrazit · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5fach · Montageart: Freistehend · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit USB · Weitere technische Daten: Nennstrom: 16 A.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5fach
Farbe:
grau
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit USB
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Ausführung (allgemein):
Mit 2-fach USB Ladeport
Montageart:
Freistehend
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,85*
€ 37,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,83*
€ 37,54*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 30,07*
€ 41,27*
€ 6,90*
ab € 31,24*
€ 44,22*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 46,55*
€ 61,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.