Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol LAN-DL3 LAN-DL3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1663939-BP
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     LAN-DL3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rigol
LAN-DL3
Elektronische Last
E-Load
Rigol LAN-DL3 LAN-DL3 LAN Anschluss Option (nur für nicht A Version) 1 St.

LAN Anschluss Option (nur für nicht A Version)

0,1mV & 0,1mA Hochauflösung DL3021/DL3031

Software Erweiterung für die Modelle DL3000 mit hoher Readback-Auflösung

Technische Daten:
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Rigol · Passend für Modell (Messgeräte-Zubehör): Rigol DL3021,Rigol DL3021A,Rigol DL3031,Rigol DL3031A · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
Rigol
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
Rigol
Passend für Modell (Messgeräte-Zubehör):
Rigol DL3021 | Rigol DL3021A | Rigol DL3031 | Rigol DL3031A
Typ (Hersteller-Typ):
LAN-DL3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 90,09*
€ 113,62*
Frei Haus
ab € 87,45*
€ 113,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.