Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbares Nageleisen / Brechstange 46cm TOOLCRAFT TO-4997178


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1665726-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4997178
EAN/GTIN:
     4053199524426
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Verstellbares Nageleisen / Brechstange 46cm TOOLCRAFT TO-4997178

Verstellbares Nageleisen / Brechstange 46cm

um 200° verstellbare Hebelgabel
kraftsparendes, effektives Arbeiten
extrem solides Material

Das verstellbare TOOLCRAFT Nageleisen ist perfekt geeignet für Abbruch- und Renovierungsarbeiten, zum kraftsparenden Entfernen von Holzverkleidungen und Bodenbelägen, Zerlegen von Paletten und vielem mehr. Gefertigt aus extrem solidem, gehärtetem 4-Kant-Chrom Vanadium-Stahl überzeugt das Nageleisen durch extreme Stabilität. Die verstellbare Hebelgabel und der rutschfeste Kunststoffgriff sorgen für angenehmes Arbeiten in allen Positionen. Durch die Verstellmöglichkeiten der Hebelgabel kann die Hebelkraft je nach Bedarf effektiv und kraftschonend eingesetzt werden. Zusätzlich kann die Schlägfläche auf der Gabelrückseite dazu benutzt werden, um die Gabel in das Werkstück einzuschlagen. Nägel werden ganz einfach mit dem Nagelzieher an der Gabel gezogen.

Ausstattung:
gehärteter 4-Kant-Chrom Vanadium Stahl
rutschhemmender Kunststoffgriff
Nagelzieher an der Gabel
Schlagfläche auf der Gabelrückseite

Technische Daten:
Gewicht: 1000 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl,PVC,Polypropolene (PP) · Material-Härtegrad: 42 HRC · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breiten: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 485 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
485 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Material:
Chrom-Vanadium Stahl | PVC | Polypropolene (PP)
Produktabmessung, Breiten:
100 mm
Material-Härtegrad:
42 HRC
Gewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, nageleisen, 04053199524426, TOOLCRAFT, TO-4997178
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,29*
€ 30,42*
Lager 102
276
Frei Haus
ab € 21,02*
€ 30,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.