Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT TPK-300 Fühlergriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666474-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8332370
EAN/GTIN:
     4053199530021
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
VC-8332370
TPK-300
umweltmesstechnik
VOLTCRAFT TPK-300 Fühlergriff

Fühlergriff TPK-300

Für handelsübliche K-Typ Temperaturfühler
Für eine angenehme Handhaltung

Dank diesem Fühlergriff ist ein angenehmes und ergonomisches Halten und Messen mit handelsüblichen K-Typ Temperaturfühlern möglich. Der K-Typ Temperaturfühler wird einfach vorne in den Griff gesteckt.

Ausstattung:
Toleranzklasse für Thermoelementfühler IEC584 · Typ K Klasse II -40 ° C ~ + 1200 ° C · Genauigkeit ± 0,75% vom Messwert.

Technische Daten:
Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 148 mm

Lieferumfang:
K-Typ Fühlergriff TPK-300.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
148 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Material:
ABS Kunststoff
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Fühlergriff
Weitere Suchbegriffe: temperaturmesser zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,42*
€ 8,14*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,66*
€ 16,60*
Lager 102
218
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 16,85*
€ 3,50*
ab € 27,96*
€ 38,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.