| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1666505-BP Herst.-Nr.: 51291 EAN/GTIN: 4950344512911 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tamiya 51291 1:10 Karosserie Toyota Supra Street 190 mm Unlackiert, nicht ausgeschnitten
1:10 Karosserie Toyota Supra Street
TAMIYA-Polykarbonatkarosserien sind extrem robust und überstehen dank ihrer Flexibilität problemlos leichte Unfälle ohne Schaden. Für den harten Renneinsatz empfiehlt es sich Karosserieecken von innen mit dem Faserklebeband zu verstärken. Damit können auch heftigere Unfälle schadensfrei überstanden werden. Unlackierte Karosserien lassen sich mit TAMIYA PS-Farben perfekt lackieren. Dank der riesigen Farb- und Zubehörauswahl lassen sich individuelle Designs realisieren.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Toyota Supra Street · Karosserie-Ausführung: Unlackiert, nicht ausgeschnitten · Maßstab: 1:10 · Produktabmessung, Breite: 190 mm
Lieferumfang: Karosserie · Beschlagsatz · Aufkleber · Anleitung.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Karosserie-Ausführung: | Unlackiert|ツ| nicht ausgeschnitten | Produktabmessung, Breite: | 190 mm | Marke: | Tamiya | Maßstab: | 1:10 | Ausführung (allgemein): | Toyota Supra Street | Produkt-Art: | Karosserie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tamiya, 51291, Toyota Supra Street, Lexan Body, lexanbody |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 29,86* | € 47,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 36,38* | € 47,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 61,56* | € 77,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|