Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NodOn SDO-2-1-05 Tür-, Fensterkontakt EnOcean


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666959-BP
Hersteller:
     NodOn
Herst.-Nr.:
     SDO-2-1-05
EAN/GTIN:
     3700313920138
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
NodOn SDO-2-1-05 Tür-, Fensterkontakt EnOcean

NodOn EnOcean Tuer/Fenstersensor innen weiss

Immer wissen ob eine Tür offen oder geschlossen ist
EnOcean Technology - Betrieb Ohne Batterie, nur mit Solarzellen
Optionaler batteriebetrieb möglich für Einsatz in dunklen Räumen

Wissen Sie immer ob eine Tür offen oder geschlossen ist mit diesem batterielosen Sensor von Nodon. Kompatibel mit dem weltweiten EnOcean Smart Home & Smart Building Protokoll. Dieser EnOcean Tür und Fenster Sensor meldet an Ihr Home Automation Gateway oder supervision system jedes mal wenn Sie oder jemand anders eine Tür oder ein Fenster öffnet oder schließt.
Einfach und sicher ist dieser kleine Sensor die perfekte Assistent um Ihren Komfort oder Sicherheit zu erhöhen (Garagen oder Haustür) und wichtiges Energiesparpotential zu nutzen.
Direkt kompatibel mit homee EnOcean.

Ausstattung:
Optionaler Betrieb für bis zu 3 Jahre mit einer CR1216-Batterie möglich.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 866.3 MHz · Funkstandard (Smart Home): EnOcean · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 30 m · Serie (Haustechnik): EnOcean · Smart Home Datenübertragung (Titel): EnOcean · Stromversorgung (LOV): solarbetrieben,batteriebetrieben

Lieferumfang:
Tür-/Fenster-Kontakt,Klebestreifen,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 26 x 18 mm
Produktabmessung, Tiefe:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
EnOcean
Marke:
NodOn
Anwendungsbereich (Smart Home):
Sicherheit
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
EnOcean
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
solarbetrieben | batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
EnOcean
Reichweite max. (im Freifeld):
30 m
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
866.3 MHz
Produkt-Art:
Tür-|ツ| Fensterkontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,50*
€ 62,96*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 46,56*
€ 62,97*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 80,34*
€ 103,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.