Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studer Netzwechselrichter AJ 500-12 500 W 12 V/DC - 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666984-BP
Hersteller:
     Studer
Herst.-Nr.:
     AJ 500-12
EAN/GTIN:
     4250730211245
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Studer Netzwechselrichter AJ 500-12 500 W 12 V/DC - 230 V/AC

Wechselrichter AJ 500-12

Hoher Wirkungsgrad
Einstellbare Lasterkennung
Große Überlastbarkeit dank eines Ringkerntransformators

Studer AJ Wechselrichter bietet hohe Qualität und Zuverlässigkeit!
Der Sinus-Wechselrichter wandelt die Gleichspannung aus z.B. einer Batterie in eine für alle Elektrogeräte geeignete Sinus-Wechselspannung um. Kompakte Bauform, ein geringer Eigenverbrauch sowie eine effiziente Batterieschutz-Funktion.
Verglichen mit einem Gleichstromsystem ist ein Wechselstromsystem in Solaranlagen ab einer Leistung von 100 W effizienter. Wegen der hohen Überlastbarkeit und seines zuverlässigen Standby-Systems ist der AJ der am besten geeignete Wechselrichtertyp für die technischen und wirtschaftlichen Anforderungen kleiner Solar-Stromversorgungen.

Der Wechselrichter AJ eignet sich ideal für folgende Einsatzgebiete:

Unterbrechungsfreie Stromversorgung Online mit Wechselrichter.
In diesem System sind die Batterielade- und die Stromversorgungsfunktion getrennt, es umfasst einen Batterielader und einen Wechselrichter. Die Netzspannungsschwankungen haben damit keinen Einfluss auf die Verbraucher.

Perfekte Wechselspannung für alle Elektrogeräte mit Wechselrichter.
Der Wechselrichter versorgt ohne Ausnahme sämtliche Arten von Verbrauchern aus einer Batterie. Er wandelt die Gleichspannung aus der Batterie in eine Wechselspannung um, deren Qualität die des öffentlichen Netzes meist übertrifft.

Eine vollständige Solaranlage mit Wechselrichter.
Eine komplette Solaranlage kann mit dem Wechselrichter AJ kombiniert mit der Funktion des Solarladereglers (als Option integriert) realisiert werden. Somit wird nur ein Gerät benötigt um die Verbraucher mit Wechselstrom zu versorgen (AC) und die Batterien aufzuladen (DC).

Ausstattung:
Hoher Wirkungsgrad · Große Überlastbarkeit dank eines Ringkerntransformators · Einstellbare Lasterkennung (stand-by) · Mikroprozessorgesteuert · Leistungselektronik mit MOSFETs · Überladeschutz · Temperaturkontrolle · Kurzschlussfest · Verpolungsschutz · Integrierte Batterieschutzfunktion · Funktion zur Optimierung der Batterielebensdauer (B.L.O.) · Plug & Forget Lösung · Alarm · Automatischer Restart · Erfüllt zahlreiche Normen · LED-Anzeige

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): offenes Ende · Ausgangsfrequenz (Details): 50 - 60 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 10.5 - 16 V · Eingänge (nicht Multimedia): Kabel · Gewicht: 4.5 kg · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 500 W · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 142 mm · Produktabmessung, Tiefe: 84 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 1000 W · StandBy-Aufnahme: 0.4 W · Weitere technische Daten: Verpolungsschutz 120 A · Schutzartz IP30 · Stromaufnahme 4.6 W · Temperaturbereich -20 - +50 °C · Lasterkennung 1 - 20 W einstellbar · Geräuschpegel < 45 dB · Wirkungsgrad bei Nennlast: 93 %

Lieferumfang:
Wechselrichter · Akku-Anschlusskabel ca. 1.2 m · AC-Kabel ca. 1 m · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
84 mm
Produktabmessung, Höhe:
142 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Marke:
Studer
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang (Netzgeräte):
offenes Ende
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
AJ 500-12
Eingangsspannung (num):
12 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
500 W
StandBy-Aufnahme:
0.4 W
Eingänge (nicht Multimedia):
Kabel
Ausgangsfrequenz (Details):
50 - 60 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast:
93 %
Spitzen-Ausgangsleistung:
1000 W
Eingangsspannungs-Bereich:
10.5 - 16 V
Gewicht:
4.5 kg
Produkt-Art:
Netzwechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, studer wechselrichter, pv wechselrichter, Studer, AJ 500-12, wechselrichte, sinuswandle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 785,49*
€ 903,05*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.174,98*
€ 1.304,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,05*
€ 1.074,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,09*
€ 1.062,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,00*
€ 1.018,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,16*
€ 972,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,49*
€ 934,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.