Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studer Netzwechselrichter XPC+ 2200-24S 2200 W 24 V/DC - 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666989-BP
Hersteller:
     Studer
Herst.-Nr.:
     XPC+ 2200-24S
EAN/GTIN:
     4250730211146
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
studer wechselrichter
inverter
Studer Netzwechselrichter XPC+ 2200-24S 2200 W 24 V/DC - 230 V/AC

Wechselrichter XPC+ 2200-24S

Mit 4-stufigen Solarladeregler
Saubere Sinusspannung
Vierstufiger Batterielader mit niedrigem Klirrfaktor
Große Überlastbarkeit dank eines Ringkerntransformators

Ob als Insel-Wechselrichter, als Batterielader oder als Solarladeregler. Diese robuste, Plug & Play Produktreihe besticht mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Dieser Wechselrichter vereinigt 3 Funktionen in einem Gerät: Leistungsfähiger Wechselrichter, ausserordentlich starker Batterielader und ein ultraschnelles Transfersystem, alles in einem robusten Gehäuse. Der programmierbare Hilfskontakt kann zum Starten eines Generators oder zum Wegschalten von nicht-prioritären Lasten benutzt werden.
Neben dem Vorteil der kompakten Bauweise wird der Wechselrichter bereits mit vormontierten Kabeln geliefert was eine einfachere und schnelle Installation und die Inbetriebnahme ermöglicht.

Die wichtigsten Einstellungen können direkt am Gerät in der integrierten Anzeige vorgenommen werden. Über die Anzeige werden zudem die wichtigsten Energieflüsse und Zustände angezeigt.

Der XPC-S Wechselrichter ist speziell für den Betrieb mit Solarmodulen konzipiert. Der Shunt-Laderegler arbeitet nach dem Prinzip I/U/Uo mit Schwebeladeeinrichtung und garantiert somit immer die beste Ladung und Lebensdauer der Batterie. Die Funktion des Ladereglers wird mittels der orangefarbenen Leuchtdiode angezeigt.

Ausstattung:
4-stufiger Solarladeregler · Saubere Sinusspannung · Geeignet für Verbraucher aller Art · Mikroprozessorgesteuert · Zuverlässig und leise · Große Überlastbarkeit dank eines Ringkerntransformators · Leistungselektronik mit MOSFETs · Einstellbare Lasterkennung (Stand-by) · Vierstufiger Batterielader mit niedrigem Klirrfaktor (PCF) · Schnelles Umschaltrelais · Hoher Wirkungsgrad · Integrierte Batterieschutzfunktion · Sehr schnelle Regelung · Überlastungsschutz · Temperaturkontrolle · Kurzschlussfest · Verpolungsschutz · Automatischer Restart · Plug & Forget Lösung · Alarm · Zertifiziert gemäß Norm E · LED-Anzeige

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): offenes Ende · Ausgangsfrequenz (Details): 45 - 65 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 24 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 19 - 32 V · Eingänge (nicht Multimedia): Kabel · Gewicht: 12.6 kg · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 2200 W · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 410 mm · Produktabmessung, Tiefe: 124 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 2200 W · StandBy-Aufnahme: 0.9 W · Weitere technische Daten: Spannung max. 45 V · Ladestrom max. 30 A · I-U-Uo-Egalisierung · Schutzartz IP20 · Stromaufnahme 7 W · Temperaturbereich -20 - +55 °C · Lasterkennung 1 - 25 W einstellbar · Geräuschpegel 45 dB · Wirkungsgrad bei Nennlast: 95 %

Lieferumfang:
Wechselrichter · Anschlusskabel · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
124 mm
Produktabmessung, Höhe:
410 mm
Produktabmessung, Breite:
215 mm
Marke:
Studer
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang (Netzgeräte):
offenes Ende
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
XPC+ 2200-24S
Eingangsspannung (num):
24 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
2200 W
StandBy-Aufnahme:
0.9 W
Eingänge (nicht Multimedia):
Kabel
Ausgangsfrequenz (Details):
45 - 65 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast:
95 %
Spitzen-Ausgangsleistung:
2200 W
Eingangsspannungs-Bereich:
19 - 32 V
Gewicht:
12.6 kg
Produkt-Art:
Netzwechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Studer, XPC+ 2200-24S, Xtender, Compact
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.265,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.458,53*
€ 2.925,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.438,57*
€ 2.901,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.350,02*
€ 2.796,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.277,85*
€ 2.710,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.265,45*
€ 2.695,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.