Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studer Netzwechselrichter AJ 275-12-S 275 W 12 V/DC - 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1667012-BP
Hersteller:
     Studer
Herst.-Nr.:
     AJ 275-12-S
EAN/GTIN:
     4250730211207
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Studer Netzwechselrichter AJ 275-12-S 275 W 12 V/DC - 230 V/AC

Wechselrichter AJ 275-12-S

Integrierter PWM-Laderegler
Hoher Wirkungsgrad
Große Überlastbarkeit dank eines Ringkerntransformators

Studer AJ-S Wechselrichter bietet hohe Qualität und Zuverlässigkeit!
Der Sinus-Wechselrichter wandelt die Gleichspannung aus z.B. einer Batterie in eine für alle Elektrogeräte geeignete Sinus-Wechselspannung um. Kompakte Bauform, ein geringer Eigenverbrauch sowie eine effiziente Batterieschutz-Funktion.
Verglichen mit einem Gleichstromsystem ist ein Wechselstromsystem in Solaranlagen ab einer Leistung von 100 W effizienter. Wegen der hohen Überlastbarkeit und seines zuverlässigen Standby-Systems ist der AJ der am besten geeignete Wechselrichtertyp für die technischen und wirtschaftlichen Anforderungen kleiner Solar-Stromversorgungen.

Der AJ-S Wechselrichter ist speziell für den Betrieb mit Solarmodulen konzipiert. Der Shunt-Laderegler arbeitet nach dem Prinzip I/U/Uo mit Schwebeladeeinrichtung und garantiert somit immer die beste Ladung und Lebensdauer der Batterie. Die Funktion des Ladereglers wird mittels der orangefarbenen Leuchtdiode angezeigt.

Ausstattung:
Integrierter PWM-Laderegler · Hoher Wirkungsgrad · Große Überlastbarkeit dank eines Ringkerntransformators · Einstellbare Lasterkennung (stand-by) · Mikroprozessorgesteuert · Leistungselektronik mit MOSFETs · Überladeschutz · Temperaturkontrolle · Kurzschlussfest · Verpolungsschutz · Integrierte Batterieschutzfunktion · Funktion zur Optimierung der Batterielebensdauer (B.L.O.) · Plug & Forget Lösung · Alarm · Automatischer Restart · Erfüllt zahlreiche Normen · LED-Anzeige

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): offenes Ende · Ausgangsfrequenz (Details): 50 - 60 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 10.5 - 16 V · Eingänge (nicht Multimedia): Kabel · Gewicht: 2.4 kg · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 275 W · Produktabmessung, Breite: 163 mm · Produktabmessung, Höhe: 142 mm · Produktabmessung, Tiefe: 84 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 450 W · StandBy-Aufnahme: 0.3 W · Weitere technische Daten: Spannung max. 25 V · Ladestrom max. 10 A · 3 Stufen (I/U/Uo) Schwebelladung · Absorptionsspannung 14.4 V · Schwebeladungsspannung 13.6 V · Verpolungsschutz 60 A · Schutzartz IP30 · Stromaufnahme 2.4 W · Temperaturbereich -20 - +50 °C · Lasterkennung 1 - 20 W einstellbar · Geräuschpegel < 45 dB · Wirkungsgrad bei Nennlast: 93 %

Lieferumfang:
Wechselrichter · Akku-Anschlusskabel ca. 1.2 m · AC-Kabel ca. 1 m · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
84 mm
Produktabmessung, Höhe:
142 mm
Produktabmessung, Breite:
163 mm
Marke:
Studer
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang (Netzgeräte):
offenes Ende
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
AJ 275-12-S
Eingangsspannung (num):
12 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
275 W
StandBy-Aufnahme:
0.3 W
Eingänge (nicht Multimedia):
Kabel
Ausgangsfrequenz (Details):
50 - 60 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast:
93 %
Spitzen-Ausgangsleistung:
450 W
Eingangsspannungs-Bereich:
10.5 - 16 V
Gewicht:
2.4 kg
Produkt-Art:
Netzwechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, studer wechselrichter, pv wechselrichter, Studer, AJ 275-12-S, wechselrichte, sinuswandle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 474,84*
€ 572,17*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 777,22*
€ 885,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,17*
€ 680,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,32*
€ 669,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,36*
€ 633,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,47*
€ 601,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,84*
€ 565,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.