Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Morningstar TS-60 Laderegler PWM 12 V, 24 V, 36 V, 48 V 60 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1667043-BP
Hersteller:
     Morningstar
Herst.-Nr.:
     TS-60
EAN/GTIN:
     4250730210569
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Morningstar TS-60 Laderegler PWM 12 V,24 V,36 V,48 V 60 A

Laderegler TS-60

Energy-Harvesting und TrakStar™ Technologoie
Extrem schnelles Abtasten der gesamten I-V-Kurve
Proprietärer vierstufiger Tracking-Algorithmus minimiert Leistungsverluste

Dieser TriStar-Regler von Morningstar ist ein Drei-Funktionsregler zur zuverlässigen Solaraufladung von Akkus, Lastregelung und Umleitungsregelung. Der Regler arbeitet jeweils in einer dieser drei Betriebsarten, und zur gleichzeitigen Nutzung von mehreren Funktionen können zwei oder mehr Regler verwendet werden. Der Laderegler beruht auf hochentwickelter Technologie und automatisierter Fertigung und bietet erstaunliche Funktionalität. Das optionale TriStar-Anzeigeinstrument
ist das hochentwickeltste und informativste Regler-Anzeigeinstrument auf dem Markt. Der Regler verfügt über UL-Zulassung und ist sowohl für solare Heimsysteme als auch für professionelle Anwendungen ausgelegt.

Ausstattung:
Drei-Funktions-Regler · Hoher Wirkungsgrad · Zuverlässig und langlebig · DIP-Schalter bietet dem Benutzer die Auswahl zwischen 7 verschiedenen digitalen Voreinstellungen · Für Solar-, Wind- oder Hydroanwendungen · Robustes Thermodesign ohne Kühlgebläse · Automatische Spannungserkennung · Geringer Eigenverbrauch · Kontinuierlicher Betrieb bei voller Leistung · Serial RS-232 Anschluss · Über- und Tiefentladeschutz · Kurzschlussfest · Überspannungsschutz · Temepraturkontrolle · Verpolungsschutz · Schutz gegen Rückwärtsleckstrom · LED-Anzeige

Technische Daten:
Eigenstrom-Verbrauch: 20 mA · Gewicht: 1600 g · Ladestrom (max.): 60 A · Laststrom: 60 A · Modul-Strom (max.): 60 A · Nennspannung: 12 V,24 V,36 V,48 V · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies,LiFePO · Produktabmessung, Breite: 127 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Tiefe: 260 mm · Regelungs-Art: PWM · Temperaturbereich (Details): -40 °C bis +45 °C · Weitere technische Daten: Max. Modul-Leerlaufspannung 125 V · Schutzart IP20 · Transienter Überspannungsschutz 4500 W · Max. Kabelgröße 35 mm² / 2 AWG

Lieferumfang:
Laderegler · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 127 x 71 x 260 mm
Produktabmessung, Tiefe:
260 mm
Produktabmessung, Höhe:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
127 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | LiFePO
Marke:
Morningstar
Regelungs-Art:
PWM
Nennspannung:
12 V | 24 V | 36 V | 48 V
Ladestrom (max.):
60 A
Laststrom:
60 A
Modul-Strom (max.):
60 A
Eigenstrom-Verbrauch:
20 mA
Temperaturbereich (Details):
-40 °C bis +45 °C
Gewicht:
1600 g
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, photovoltaik laderegler, 04250730210569, Morningstar, TS-60, 913-2415
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,20*
€ 522,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,19*
€ 520,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,47*
€ 496,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,15*
€ 472,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,08*
€ 435,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.