Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric RSL1PRBU Steckrelais 24 V/DC, 24 V/AC 6 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1667365-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RSL1PRBU
EAN/GTIN:
     3606480077906
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schneider Electric RSL1PRBU Steckrelais 24 V/DC,24 V/AC 6 A 1 Wechsler 1 St.

Steckrelais Serie RSL

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Gewicht: 29 g · Herstellerfarbe: Anthrazit (matt) · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Lebensdauer (mechanisch): 10000000 Zyklen · Nennspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Produktabmessung, Breite: 6.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 101 mm · Produktabmessung, Tiefe: 78.6 mm · Relais-Besonderheiten: mit Brückengleichrichter,mit Haltebügel,mit LED · Schaltleistung (max.): 2500 VA · Schaltspannung (max.): 30 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 6.2 x 101 x 78.6 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit (matt)
Produktabmessung, Tiefe:
78.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
101 mm
Produktabmessung, Breite:
6.2 mm
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP40
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Relais-Besonderheiten:
mit Brückengleichrichter | mit Haltebügel | mit LED
Typ (Hersteller-Typ):
RSL1PRBU
Nennspannung:
24 V/DC
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
30 V/DC | 250 V/DC
Schaltleistung (max.):
2500 VA
Lebensdauer (mechanisch):
10000000 Zyklen
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
29 g
Produkt-Art:
Steckrelais
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,83*
€ 10,33*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,21*
€ 10,81*
10
Frei Haus
ab € 9,208*
€ 10,838*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,45*
€ 11,11*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 17,51*
€ 23,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.