Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric RXG21P7 Steckrelais 230 V/DC, 230 V/AC 5 A 2 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1667466-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXG21P7
EAN/GTIN:
     3606480689031
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Schneider Electric RXG21P7 Steckrelais 230 V/DC,230 V/AC 5 A 2 Wechsler 1 St.

Steckrelais Serie RXG

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstifte · Ansprechzeit: 20 ms · Gewicht: 20 g · Herstellerfarbe: Anthrazit (matt) · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgSnO · Lebensdauer (mechanisch): 10000000 Zyklen · Nennspannung: 230 V/DC,230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 36.1 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Relais-Besonderheiten: mit Prüftaste · Schaltleistung (max.): 1250 VA · Schaltspannung (max.): 30 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 13 x 36.1 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit (matt)
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
36.1 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP40
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Flachstifte
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Relais-Besonderheiten:
mit Prüftaste
Typ (Hersteller-Typ):
RXG21P7
Nennspannung:
230 V/DC
Ansprechzeit:
20 ms
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung (max.):
30 V/DC | 250 V/DC
Schaltleistung (max.):
1250 VA
Lebensdauer (mechanisch):
10000000 Zyklen
Kontaktmaterial:
AgSnO
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Steckrelais
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,39*
€ 6,91*
10
€ 5,00*
ab € 5,433*
€ 6,963*
10
Frei Haus
ab € 5,597*
€ 7,177*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,82*
€ 7,46*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.