Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric RE17RAMU RE17RAMU Zeitrelais Monofunktional 1 St. Zeitbereich: 0.1 s - 100 h 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1667472-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RE17RAMU
EAN/GTIN:
     3606480552670
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Schneider Electric RE17RAMU RE17RAMU Zeitrelais Monofunktional 1 St. Zeitbereich: 0.1 s - 100 h 1 Wechsler

Zeitrelais Serie RE

Ansprechverzögertes Zeitrelais
1 Relais-Wechslerausgang
Schmale Bauform

Elektronisches Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen. Es verfügt über eine Zeitfunktion und schaltet am Ausgang einen Relaiswechsler (belastbar bis 8 A). Optional kann eine adaptive Zeitfunktion verwendet werden, die eine Zeitsummierung bei Unterbrechung des Steuerkontaktes ermöglicht. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelement in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Eine LED zeigt den Status an. Die Baubreite beträgt 17,5 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Schraubklemmen · Ausführung (Zeitrelais): Monofunktional · Betriebsspannung max.: 240 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC,24 V/AC · Funktionen (Relais): Ansprechverzögerung mit Speicher-Funktion · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Cadmiumfrei (Ag-Leg.) · Lebensdauer (elektrisch): 100000 Zyklen · Lebensdauer (mechanisch): 10000000 Zyklen · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 72 mm · Schaltleistung (max.): 2000 VA · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Schutzart: Gehäuse: IP40/Anschluss: IP20,IP50 (Front) · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Zeitbereich (max.): 100 h · Zeitbereich (min.): 0.1 s · Zeitbereich(e) (Relais): 0.1 s,100 h

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.5 x 90 x 72 mm
Produktabmessung, Tiefe:
72 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Zeitbereich:
0.1 s - 100 h
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
Gehäuse: IP40/Anschluss: IP20 | IP50 (Front)
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ausführung (Zeitrelais):
Monofunktional
Funktionen (Relais):
Ansprechverzögerung mit Speicher-Funktion
Zeitbereich(e) (Relais):
0.1 s | 100 h
Typ (Hersteller-Typ):
RE17RAMU
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Zeitbereich (max.):
100 h
Zeitbereich (min.):
0.1 s
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Schaltleistung (max.):
2000 VA
Lebensdauer (mechanisch):
10000000 Zyklen
Lebensdauer (elektrisch):
100000 Zyklen
Kontaktmaterial:
Cadmiumfrei (Ag-Leg.)
Betriebsspannung (Bereich):
24|ツ| 24 - 240 V/AC
Betriebsspannung max.:
240 V/AC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, Zelio Time Zeitrelais, zelio time zeitrelais, 03606480552670, Schneider Electric, RE17RAMU, 791-2711
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,05*
€ 27,73*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 21,30*
€ 27,74*
5 Tage
4
€ 6,40*
ab € 21,33*
€ 27,81*
€ 5,00*
ab € 21,39*
€ 27,94*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 35,35*
€ 45,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.