Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo 2in1 Solar-LED-Light 66643 Lockstoff, LED-Licht Wespenfalle (Ø x H) 95 mm x 117 mm Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1667819-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     66643
EAN/GTIN:
     4260277262167
Suchbegriffe:
Insekten-Falle
Insektenfalle
Wespen-Falle
Wespenfalle
Gardigo 2in1 Solar-LED-Light 66643 Lockstoff,LED-Licht Wespenfalle (Ø x H) 95 mm x 117 mm Grün 1 St.

Wespen- und Mückenfalle Solar

Tagsüber Wespen- und abends Mückenfalle
2 Einfluglöcher
Mit Aufhängebügel

Der doppelte Schutz für Terrasse, Wintergarten oder auch den Wohnwagen!
Die Solar Insektenfalle lockt tagsüber Wespen in die Falle und nachts mittels LED-Licht die Mücken. Somit haben Sie gleich den doppelten Schutz mit nur einer Falle.
Wespen und Insekten sind besonders in der Sommerzeit auf der Terrasse oder Balkon bei Erdbeerkuchen und Kaffee nicht nur störend, sondern werden als Bedrohung gesehen. Ein Wespen-Stich ist nicht nur schmerzhaft, sondern kann bei Allergikern lebensbedrohlich werden. In den Abendstunden sind zwar die Wespen weg, aber die kleinen Blutsauger kommen. Stiche von Stechmücken sind nicht nur unangenehm sondern können tagelang jucken und im schlimmsten Fall Entzündungen oder Allergien hervorrufen.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Fliege,Moskito,Mücke,Schnake,Wespe · Funktionsart: Lockstoff,LED-Licht · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Höhe: 117 mm · Produktabmessung, Ø: 95 mm · Stromversorgung: Solarzelle · Stromversorgung (LOV): solarbetrieben · Weitere technische Daten: Knopfzelle-Akku 40H, NiMH, 40 mAh · Solarpanel 2 V, 20 mA

Lieferumfang:
Wespenfalle · Aufhängebügel · Anleitung

Hinweis:
Füllen Sie als Lockmittel, einen Mix aus Essig und Zuckerwasser in den Becher und geben Sie 2 – 3 Tropfen Spülmittel dazu. Durch den süßlichen Duft werden Wespen in die Falle gelockt. Bienen werden hingegen durch den Essig nicht angelockt. Die besondere Bauweise lässt kaum ein Entkommen zu.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 95 mm x 117 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
95 mm
Produktabmessung, Höhe:
117 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Fliege | Moskito | Mücke | Schnake | Wespe
Farbe:
grün
Funktionsart:
Lockstoff | LED-Licht
Stromversorgung (LOV):
solarbetrieben
Stromversorgung:
Solarzelle
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Produkt-Art:
Wespenfalle
Weitere Suchbegriffe: gardigo insektenfalle, insekten falle, Gardigo, 66643, 2in1 Solar-LED-Light, Wespenfänger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 10,67*
€ 4,00*
ab € 5,96*
€ 11,45*
7 Tage
44
€ 6,99*
ab € 12,59*
€ 18,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardigo
66653
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.