Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo R 12-18 BT Baustellenradio UKW Bluetooth® Schwarz, Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1667856-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600777850
EAN/GTIN:
     4007430332219
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Baustellenradio
Radio
Metabo R 12-18 BT Baustellenradio UKW Bluetooth® Schwarz,Grün,Grau

Akku-Baustellenradio R 12-18 BT

IP 54 - spritzwassergeschützt, staubfest, stoßfest
Programmspeicherplätze für AM/FM
Bluetooth zum drahtlosen Musikhören

Robustes und kompaktes AM/FM-Baustellenradio.

Ausstattung:
Digitaler DSP-Tuner mit beleuchtetem LCD-Display · Automatische Sendersuche · Flexible Antenne · Radiofrequenz AM: 522 - 1.620 kHz · Radiofrequenz FM: 87,5 - 108 MHz.

Technische Daten:
Funktionen (HiFi): Bluetooth® · Gewicht: 1.85 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Grün,Grau · Kabellose Ladefunktion: Nein · Radio Tuner: UKW · Strom-Versorgung: Netzteil (enthalten) · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Max. Laufzeit pro Akkuladung: 12V / 2,0Ah: 6h; 4,4V / 2,0Ah: 7,2h; 18V / 2,0Ah: 9h; 18V / LiHD 7,0Ah: 31,5h

Lieferumfang:
Akku-Baustellenradio,Netzkabel.

Hinweis:
Lieferumfang ohne Akkupack!
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grün | Grau
Marke:
Metabo
Farbe:
schwarz | grün | grau
Funktionen (HiFi):
Bluetooth®
Strom-Versorgung:
Netzteil (enthalten)
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Radio Tuner:
UKW
Gewicht:
1.85 kg
Produkt-Art:
Baustellenradio
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,96*
€ 80,50*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 71,52*
€ 80,52*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 82,11*
€ 92,13*
€ 4,90*
ab € 76,53*
€ 95,39*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,06*
€ 97,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.