Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DO-101 Sauerstoff-Messgerät 0 - 20 mg/l Wechselbare Elektrode, mit Temperaturmessfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1668324-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8341620
EAN/GTIN:
     4053199534364
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
VOLTCRAFT DO-101 Sauerstoff-Messgerät 0 - 20 mg/l Wechselbare Elektrode,mit Temperaturmessfunktion

Messgerät für gelösten Sauerstoff DO-101

Messung von gelöstem Sauerstoff und Temperatur
Mit RS232 und USB-Schnittstelle
Inkl. Data-Hold-Funktion
Externer Sensor

Portables Messgerät zur Erfassung von gelöstem Sauerstoff (DO) und Temperatur. Das handliche Gerät besitzt einen externen Sensor und ist dadurch leicht bedienbar. Das Messgerät ist für Messungen von Aquarien, Galvanotechnik, Qualitätskontrollen, Lebensmittelverarbeitung und vielen mehr optimal geeignet. Mithilfe der Data Hold Funktion können die Werte an schwer zugänglichen Stellen gemessen werden und anschließend einfach und bequem abgelesen werden. Das Gerät verfügt über eine RS232- und eine USB-Schnittstelle, damit können die Daten später einfach am PC ausgewertet werden.

Ausstattung:
Data-Hold-Funktion · Grüne Hintergrundbeleuchtung · Automatische Abschaltung · Akustisches Signal beim ein- und ausschalten · Temperatureinheit in ° C oder ° F einstellbar

Technische Daten:
Auflösung (Details): 0.1 mg/l · Elektroden-Länge: 190 mm · Gasmessgeräte-Besonderheiten: Wechselbare Elektrode,mit Temperaturmessfunktion · Genauigkeit: 0.4 ppm · Gewicht: 489 g · Messbereich (max.): 20 mg/l · Messbereich (min.): 0 mg/l · Messgröße: Sauerstoff · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 195 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V

Lieferumfang:
Messgerät DO-101,Sauerstoffsonde,2 Ersatzsondenkopf,1 Sondenbefüllung Elektrolyt OXEL-03,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 68 x 30 x 195 mm
Produktabmessung, Höhe:
195 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Messbereich:
0 - 20 mg/l
Marke:
VOLTCRAFT
Elektroden-Länge:
190 mm
Gasmessgeräte-Besonderheiten:
Wechselbare Elektrode | mit Temperaturmessfunktion
Messgröße:
Sauerstoff
Genauigkeit:
0.4 ppm
Messbereich (max.):
20 mg/l
Messbereich (min.):
0 mg/l
Auflösung (Details):
0.1 mg/l
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V
Gewicht:
489 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Sauerstoff-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, gasmessgerät o2, dissolved oxygen messgerät, sauerstoff-messgerät voltcraft, VOLTCRAFT, VC-8341620, DO-101, gasmessgerät, umweltmesstechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,53*
€ 208,18*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 167,48*
€ 208,19*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 331,75*
€ 394,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,19*
€ 247,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,28*
€ 245,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
k.A.
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.