Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 967 SXL 05024481001 Innen-Sechsrund (TX) Winkelschraubendreher T 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1668631-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024481001
EAN/GTIN:
     4013288194275
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel (torx®)
Wera 967 SXL 05024481001 Innen-Sechsrund (TX) Winkelschraubendreher T 8

967 SXL TORX® Winkelschraubendreher Multicolour T 8

Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen-TORX®-Schrauben. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff. Typ 967 SXL mit extra farbcodierter und grifffreundlicher Schlauchummantelung zur Schonung der Finger.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechsrund (TX) · Größe (Schraubendreher): T 8 · Klingenlänge: 16 mm · Material-Eigenschaft: zinkphosphatiert · Produktabmessung, Länge: 90 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Marke:
Wera
Abtrieb:
Innen-Sechsrund (TX)
Material-Eigenschaft:
zinkphosphatiert
Größe (Schraubendreher):
T 8
Klingenlänge:
16 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: 04013288194275, Wera, 05024481001, 967 SXL
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,41*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,21*
€ 7,48*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 7,50*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 7,63*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 10,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.