Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Carmen Wood 72010/84 Wandstrahler GU10 25 W LED Edelstahl (gebürstet), Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1668913-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     72010/84
EAN/GTIN:
     4004353310638
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel
Brilliant Carmen Wood 72010/84 Wandstrahler GU10 25 W LED Edelstahl (gebürstet),Holz

Wandstrahler Carmen Wood

1-flammig
Schwenkbar

Ob im Esszimmer oder in der Küche – mit Spots setzen Sie Lichtakzente im ganzen Haus. Die Bündelung des Lichts erlaubt eine gezielte Akzentuierung von Bereichen im Raum. Setzen Sie mehrere Strahler ein um selbst verwinkelte Räume ideal auszuleuchten. Setzen Sie mit dem 1-flammigen Wandstrahler Carmen Wood ihr persönliches Beleuchtungskonzept um. Wahlweise kann die Montage an der Wand oder der Decke erfolgen.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Reflektorlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Unter Einsatz dafür vorgesehener Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem dimmbar. Der zu beleuchtende Bereich kann durch den Kopf spezifisch eingestellt werden. Das notwendige Montagematerial liegt der Leuchte vollständig bei.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Edelstahl (gebürstet),Holz · Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar · Leistung: 25 W · Leistung je Leuchtmittel: 25 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Holz · Produktabmessung, Breite: 9 cm · Produktabmessung, Höhe: 12.5 cm · Produktabmessung, Länge: 12 cm · Raum (Lampen): Arbeitszimmer,Industrie/Gewerbe,Küche,Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Modern/Design,Landhaus/Rustikal/Antik,Industriell

Lieferumfang:
Wandstrahler · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 12 x 9 x 12.5 cm
Herstellerfarbe:
Edelstahl (gebürstet) | Holz
Produktabmessung, Höhe:
12.5 cm
Produktabmessung, Länge:
12 cm
Produktabmessung, Breite:
9 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 25 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Farbe:
grau | braun
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Holz
Raum (Lampen):
Arbeitszimmer | Industrie/Gewerbe | Küche | Wohn-/Esszimmer
Stil (Lampen):
Modern/Design | Landhaus/Rustikal/Antik | Industriell
Leistung je Leuchtmittel:
25 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
25 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
GU10
Produkt-Art:
Wandstrahler
Weitere Suchbegriffe: Brilliant, 72010/84, Carmen Wood, Wandlampe, Wandlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
€ 4,95*
ab € 34,16*
€ 47,58*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 46,99*
€ 63,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.