Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Emma 93406/86 Pendelleuchte LED E27 60 W Schwarz (korund)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1668925-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     93406/86
EAN/GTIN:
     4004353302534
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Brilliant Emma 93406/86 Pendelleuchte LED E27 60 W Schwarz (korund)

Pendelleuchte Emma

1-flammig
Dimmbar über externen Dimmer

Pendelleuchten sind der Blickfang im Raum. Eingesetzt über Esstischen spenden sie zielgerichtetes Licht. Die Leuchte Emma findet sicher auch einen Platz in Ihrem Zuhause. Das Industrial-Design ermöglicht Ihnen kontrastreiche Inszenierungen für ein ausgefallenes Ambiente umzusetzen.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Damit Sie gleich mit der Montage beginnen können ist bereits sämtliches benötigtes Installationsmaterial im Lieferumfang inbegriffen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz (korund) · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Holz · Pendellänge (max.): 143 cm · Produktabmessung, Ø: 47 cm · Raum (Lampen): Arbeitszimmer,Haus/Garage,Industrie/Gewerbe,Küche,Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: E27 · Stil (Lampen): Industriell,Modern/Design,Vintage,Landhaus/Rustikal/Antik

Lieferumfang:
Pendelleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 47 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz (korund)
Produktabmessung, Ø:
47 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
schwarz
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Holz
Raum (Lampen):
Arbeitszimmer | Haus/Garage | Industrie/Gewerbe | Küche | Wohn-/Esszimmer
Stil (Lampen):
Industriell | Modern/Design | Vintage | Landhaus/Rustikal/Antik
Pendellänge (max.):
143 cm
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Brilliant, 93406/86, Emma, Pendellicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.