Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1669098-BP Herst.-Nr.: 07041 EAN/GTIN: 4009803070414 |
| |
|
| | |
| Revell 07041 Ford GT Le Mans 2017 Automodell Bausatz 1:24
Modellbausatz Ford GT Le Mans 2017
Detailgetreuer Bausatz
1966 gewann Ford das 24-Stunden- Rennen von Le Mans. 50 Jahre später knüpfte Ford mit dem brandneuen GT an die Erfolge des legendären Urahns an. 2017 erzielte der GT einen grandiosen 2.Platz in der GTE Pro-Klasse.- Mehrteiliger Motor- Zweiteilige Karosserie- Abziehbild für alle vier Fahrzeuge.
Ausstattung: Maßstab 1/24 · 88 Einzelteile · 20,4 cm Länge · Geeignet ab 12 Jahren.
Technische Daten: Anzahl Teile: 88 · Maßstab: 1:24 · Produktabmessung, Breite: 94 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 204 mm
Lieferumfang: Bausatz inkl. Bauanleitung und Abziehbild.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 204 x 94 x 47 mm | Produktabmessung, Höhe: | 47 mm | Produktabmessung, Länge: | 204 mm | Produktabmessung, Breite: | 94 mm | Marke: | Revell | Anzahl Teile: | 88 | Maßstab: | 1:24 | Herst.-Teilenr.: | 07041 | Produkt-Art: | Automodell Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,24* | € 36,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,02* | € 36,84* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,19* | € 53,88* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,25* | € 57,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|