Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LifeStraw Wasserfilter Kunststoff 006-6002123 Go 2-Filter (white)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1669397-BP
Hersteller:
     LifeStraw
Herst.-Nr.:
     006-6002123
EAN/GTIN:
     7640144283742
Suchbegriffe:
Camping-Wasserfilterzubehör
Outdoor-Wasserfilterzubehör
LifeStraw Wasserfilter Kunststoff 006-6002123 Go 2-Filter (white)

LifeStraw Go 2-Filter Wasserflasche

Entfernt bis zu 99,99 Prozent der Bakterien und Protozoen-Zysten
Enthält kein BPA und keine Chemikalien
Erfüllt die US EPA-Trinkwasserstandards

Die LifeStraw Go 2-Filter Wasserflasche bietet preisgekrönte Filtertechnologie in einer langlebigen, komfortablen Flasche, die über den Zeitraum ihrer Lebensdauer mindestens 1.000 Liter Wasser filtert, ohne dass Batterien benötigt werden. Mit seinem leichten und schlanken Design ist LifeStraw Go 2-Filter ein perfekter Begleiter für Wanderungen, Reisen und Camping in Gebieten, in denen es aufgrund von Verunreinigung durch Bakterien oder Parasiten möglicherweise nicht sicher ist, Wasser zu trinken.

LifeStraw Go 2-Filter integriert eine prämierte Technologie in einer nachfüllbaren Wasserflasche, damit Sie auf Ihren Ausflügen immer sauberes Trinkwasser bei sich haben. Halten Sie an einem Bach, einem Fluss oder sogar an einem Tümpel an. Füllen Sie die Flasche, schrauben Sie den Deckel auf und saugen Sie das gefilterte Wasser durch das Mundstück ein. Die Aktivkohle-Kapsel in der zusätzlichen Filterstufe reduziert schlechte Gerüche und schlechten Geschmack, Chlor und organische sowie chemische Substanzen.

Ausstattung:
Kein Nachgeschmack: LifeStraw verwendet kein Jod oder jodhaltige Harzchemikalien · Aktivkohlefilter in austauschbaren Kapseln · Funktioniert ohne Strom, Batterien und Ersatzteile.

Technische Daten:
Gewicht: 168 g · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 235 mm · Produktabmessung, Ø: 80 mm · Volumen: 640 ml

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 80 mm x 235 mm
Volumen:
640 ml
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
235 mm
Marke:
LifeStraw
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Gewicht:
168 g
Produkt-Art:
Wasserfilter
Weitere Suchbegriffe: LifeStraw, 006-6002123, Go 2-Filter (white), Outdoor Zubehör, Wander Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,58*
€ 33,26*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 24,20*
€ 33,28*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 39,40*
€ 52,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.