Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ2RKF10R0X ERJ2RKF10R0X Dickschicht-Widerstand 10 Ω SMD 0402 0.1 W 1 % 100 ±ppm/°C 1 St. Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1669580-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2RKF10R0X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Panasonic ERJ2RKF10R0X ERJ2RKF10R0X Dickschicht-Widerstand 10 Ω SMD 0402 0.1 W 1 % 100 ±ppm/°C 1 St. Tape cut

Technische Daten:
AEC-Compliance: AEC-Q200 · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0402 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Temperatur-Koeffizient: 100 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Widerstandswert (Widerstand): 10 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Panasonic
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0402
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
ERJ2RKF10R0X
Belastbarkeit (elektrisch):
0.1 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ±ppm/°C
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
10 Ω
AEC-Compliance:
AEC-Q200
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
AEC
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, panasonic smd widerstand, präzisionswiderstand, Panasonic, ERJ2RKF10R0X, Widerstand, Wiederstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
Lager 102
4420
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0162*
1 Tag
84680
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00567*
€ 0,02763*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0291*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,00517*
€ 0,04186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0162*
€ 0,0193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW040210R0FKED
ab € 0,00211*
Ähnlich
Multicomp
MCWR04X10R0FTL
ab € 0,00082*
Ähnlich
Multicomp
MP000464
ab € 0,00739*
Ähnlich
Vishay
CRCW040210R0FKEDHP
ab € 0,0102*
Ähnlich
Vishay
CRCW040210R0FKED.
ab € 0,00366*
Ähnlich
Vishay
CRCW040210R0FKEDHP
ab € 0,0103*
Ähnlich
Vishay
CRCW040210R0FKTD
ab € 0,0172*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-0710RL
ab € 0,00458*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.