| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1672265-BP Herst.-Nr.: 76888 EAN/GTIN: 4053035768885 |
| |
|
| | |
| Korona Hugo Analoge Personenwaage Wägebereich (max.)=136 kg Weiß
Personenwaage Hugo
Ohne Batterien Extra große Vollsichtskala Rutschfest gummierte Wiegefläche
Ausstattung: 500 g Einteilung
Technische Daten: Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Weiß · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Kunststoff · Maßeinheit: kg · Produktabmessung, Breite: 285 mm · Produktabmessung, Höhe: 83 mm · Produktabmessung, Länge: 430 mm · Wiege-Kapazität (max.): 136 kg · Wägebereich (max.): 136 kg
Lieferumfang: Personenwaage Hugo,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 430 x 285 x 83 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 83 mm | Produktabmessung, Länge: | 430 mm | Produktabmessung, Breite: | 285 mm | Marke: | Korona | Körper-Analyse-Funktionen: | Gewicht | Farbe: | weiß | Material (Trittfläche): | Kunststoff | Maßeinheit: | kg | Genauigkeit (Details): | 100 g | Wiege-Kapazität (max.): | 136 kg | Wägebereich (max.): | 136 kg | Produkt-Art: | Analoge Personenwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,92* | € 35,20* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,15* | € 35,21* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,01* | € 36,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,21* | € 38,21* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,55* | € 69,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|