| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1672595-BP Herst.-Nr.: CH26-2032LF EAN/GTIN: 4053199535132 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS CH26-2032LF Knopfzellenhalter 1x CR 2032 Kontaktpole
Batteriehalter 1x CR 2032 Kontaktpole TRU COMPONENTS CH26-2032LF
Geeignet für Batterien der Größe CR2032 Leiterplatten-Anschlussklemmen Verzinnte Kontakte aus Phosphorbronze
Ein Knopfzellenhalter für die Leiterplattenmontage, der an Geräten verwendet werden kann, bei denen ein Batteriewechsel erforderlich ist.
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Kontaktpole · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: CR 2032 · Zellen-Zahl: 1
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Batteriegröße: | CR 2032 | Anschluss (Batterien): | Kontaktpole | Material (Details): | Säurefester Kunststoff | Zellen-Zahl: | 1 | Produkt-Art: | Knopfzellenhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 19 | | € 6,99* | ab € 0,86* | € 1,27* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,68* | € 1,31* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,64* | € 1,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|