Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10882 LEGO® DUPLO® Eisenbahn Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1673149-BP
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     10882
EAN/GTIN:
     5702016117288
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
Konstruktionsspielzeug
10882 LEGO® DUPLO® Eisenbahn Schienen

LEGO® DUPLO® 10882 Eisenbahn Schienen

Das LEGO® DUPLO® Schienen Zubehör-Set (10882) eröffnet Kleinkindern grenzenlose Möglichkeiten, um eine coole Eisenbahnstrecke für neue oder bereits vorhandene DUPLO Eisenbahnsets zu erschaffen. Aus den ebenen Bahnübergängen, Prellböcken, Weichen und diversen gekrümmten und geraden Schienensegmenten können Kinder so viele unterschiedliche Schienenstränge entstehen lassen! Kinder im Vorschulalter werden mit großer Begeisterung den roten Funktionsstein auf den Schienen platzieren und jeden kompatiblen DUPLO Zug – zum Beispiel die Dampfeisenbahn (10874) oder den Güterzug (10875) – beim Erreichen dieses Steins anhalten lassen.

Ausstattung:
Enthält ein gerades und 10 gekrümmte Schienensegmente sowie 2 Prellböcke, 2 Weichen, einen Bahnübergang und einen roten Funktionsstein zum Stoppen des Zugs. · Kombiniere dieses Set mit den Sets „Dampfeisenbahn“ (10874) oder „Güterzug“ (10875), damit dir deine LEGO® DUPLO® Eisenbahnsammlung noch mehr Möglichkeiten bietet. · Zeigt eurem Vorschulkind, wie leicht der Funktionsstein auf den Schienen platziert werden kann und jeden kompatiblen DUPLO Zug – zum Beispiel die Dampfeisenbahn (10874) oder den Güterzug (10875) – beim Erreichen dieses Steins anhalten lässt. · Die Spielzeugeisenbahnschienen aus diesem Set sind ein perfektes Geschenk für die Fans von LEGO® DUPLO® Eisenbahnen und können die vorhandene LEGO® DUPLO® Eisenbahnsammlung eures Kindes optimal ergänzen. Die Funktionssteine sind jedoch nicht mit älteren LEGO® DUPLO® Zügen kompatibel. · LEGO® DUPLO® Produkte werden speziell für kleine Kinderhände entwickelt, um sicheres Spielen zu gewährleisten. · Im Zusammenspiel mit dem Set „Eisenbahnbrücke und Schienen“ (10872) können noch mehr Schienenkombinationen entstehen, um noch größeren LEGO® DUPLO® Eisenbahnspaß zu erleben.

Technische Daten:
Altersklasse: 2 - 5 Jahre · Ausführung (allgemein): Eisenbahn Schienen · LEGO Teile: 23 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.

Hinweis:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Marke:
LEGO Duplo
LEGO Teile:
23
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Ausführung (allgemein):
Eisenbahn Schienen
Altersklasse:
2 - 5 Jahre
Produkt-Art:
LEGO® DUPLO®
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, spielzeug-bausätze lego, spielzeug eisenbahn, LEGO Duplo, 10882, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
142
€ 6,90*
ab € 11,32*
€ 16,32*
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 11,48*
€ 16,50*
€ 4,00*
ab € 12,21*
€ 17,36*
€ 6,78*
ab € 12,83*
€ 18,02*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.