Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10875 LEGO® DUPLO® Güterzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1673155-BP
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     10875
EAN/GTIN:
     5702016117271
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel
Schokoladenriegel
10875 LEGO® DUPLO® Güterzug

LEGO® DUPLO® 10875 Güterzug

Der LEGO® DUPLO® Güterzug lässt sich jetzt noch leichter von Kleinkindern steuern und bietet ihnen verschiedene Interaktionsmöglichkeiten. Kleine Kinder verwandeln sich in Lokführer – mithilfe des „Push & Go“-Motors. Durch sanftes Anschieben fährt der Zug vorwärts oder rückwärts. Wird er dann festgehalten oder von den Schienen gehoben, stoppt der Motor. Die 5 farbigen Funktionssteine können entlang der Gleise platziert werden, um ein Signal ertönen zu lassen, die Lichter ein- und auszuschalten, die Fahrtrichtung zu ändern oder den Zug zu betanken und überall anzuhalten. Dieses LEGO DUPLO Set enthält einen Hafen, ein Boot, ein Café, einen Verladebahnhof, 2 Kräne, 3 DUPLO Figuren sowie eine Tierfigur und jede Menge coole Schienensegmente, damit Vorschulkinder Spielspaß mit einer klassischen Spielzeugeisenbahn erleben können. Die optionale App bietet zusätzliche Spielmöglichkeiten. Hierzu zählen eine Fernsteuerungsfunktion und lustige Aktivitäten für gemeinsamen Spielspaß mit Ihrem Kleinkind!

Ausstattung:
Enthält einen Güterzugführer, einen Kapitän und einen Ladenbesitzer als LEGO® DUPLO® Figuren sowie eine Seemöwe als zusätzliche Tierfigur. · Das Set enthält eine „Push & Go“-Lok mit Lichtern und Geräuschen, 2 Güterwaggons mit Kippfunktion, 5 farbcodierte Funktionssteine, einen Hafenbereich mit kleinem Kran und Boot, einen großen Kran, ein Café, einen Ver- und Entladebahnhof sowie 24 Eisenbahnelemente, unter anderem Weichen, Steigungen, eine Kreuzung und Prellböcke. · Das Zubehör umfasst unter anderem eine Zapfsäule, eine Kaffeemaschine, eine Tasse, einen Schokoriegel, eine Milchflasche, ein Fischernetz, Brot, Bananen, ein Paket, eine Kasse, einen Schraubenschlüssel, einen Fisch und eine Speisekarte. · Kleinkinder können den Güterzug durch sanftes Anschieben vorwärts oder rückwärts fahren lassen. Um den Zug zu stoppen, muss nur eine Hand fest auf die Lok aufgelegt werden. · Zeige deinem Kind, wie sich die 5 farbigen Funktionssteine auf den Schienen platzieren und verschieben lassen, um den Zug so zu steuern, dass er ein Signal ertönen lässt, die Lichter einschaltet, betankt wird, die Fahrtrichtung wechselt oder anhält. · Der kippbare Frachtcontainer kann mit dem beweglichen Kran be- und entladen werden. · Schieb den Zug an, um ihn zum Hafen fahren zu lassen und den Fisch vom Boot abzuholen. · Als Güterzugführer kann dein Kind am Café halten und dort beim Mittagessen lustigen Rollenspielspaß erleben. · Die kostenlose App mit Fernsteuerungsfunktion und Aktivitäten für junge Kinder bietet noch zusätzliche Spielmöglichkeiten. · Der Zug und die Schienen in diesem Set sind mit schon vorhandenen LEGO® DUPLO® Eisenbahnsammlungen kompatibel. · Probiert doch mal, das kleine Boot in der Badewanne schwimmen zu lassen! ACHTUNG: Die Lokomotive und die Batterien dürfen NICHT in der Nähe von Wasser platziert oder verwendet werden. · Die optionale App kann im App Store, Google Play Store oder Amazon Kindle Store heruntergeladen werden. Näheres erfahren Sie unter LEGO.com/devicecheck · LEGO® DUPLO® Produkte werden speziell für kleine Kinderhände entwickelt, um sicheres und unbeschwertes Spielen zu gewährleisten. · Für dieses Produkt werden Batterien benötigt (nicht enthalten). Hinweise zum Typ und zur Anzahl der Batterien befinden sich auf der Produktverpackung. · Im Zusammenspiel mit den Sets „Eisenbahnbrücke und Schienen“ (10872), „Dampfeisenbahn“ (10874) und „Schienen Zubehör-Set“ (10882) entstehen weitere Schienenkombinationen, um noch größeren LEGO® DUPLO® Eisenbahnspaß zu erleben. · Der Güterzug ist mit Güterwaggons 10 cm hoch, 47 cm lang und 8 cm breit. · Der Verladebahnhof ist 18 cm hoch, 15 cm breit und 13 cm tief. · Der große Kran ist 35 cm hoch, 16 cm breit und 16 cm tief.

Technische Daten:
Altersklasse: 2 - 5 Jahre · Ausführung (allgemein): Güterzug · LEGO Teile: 105 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.

Hinweis:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Marke:
LEGO Duplo
LEGO Teile:
105
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Ausführung (allgemein):
Güterzug
Altersklasse:
2 - 5 Jahre
Produkt-Art:
LEGO® DUPLO®
Weitere Suchbegriffe: Schokoriegel, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, spielzeug-bausätze lego, schoko riegel, LEGO Duplo, 10875, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
136
€ 6,90*
ab € 80,24*
€ 101,38*
Frei Haus
ab € 85,64*
€ 108,28*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 86,17*
€ 108,28*
€ 3,50*
ab € 90,36*
€ 113,75*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 101,61*
€ 128,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.