Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60198 LEGO® CITY Güterzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1673216-BP
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     60198
EAN/GTIN:
     5702016109795
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
60198 LEGO® CITY Güterzug

LEGO® CITY 60198 Güterzug

Belade den LEGO® City Güterzug (60198) und liefere die Waren pünktlich aus! Dieses coole LEGO City Set enthält eine motorisierte Lokomotive mit Bluetooth-Fernsteuerung (10 Geschwindigkeitsstufen) und zugänglichem Führerstand, einen Kranwaggon mit dreh- und ausfahrbarem Ausleger, einen Containerwaggon, einen Holzwaggon sowie einen gepanzerten Geldtransporter mit aufklappbaren Türen und einen Gabelstapler mit aufklappbarem Überrollkäfig und beweglicher Gabel. Dieses coole LEGO Eisenbahnset enthält außerdem eine komplette Rundstrecke aus 16 gekrümmten und 16 geraden Schienensegmenten sowie eine Leitstelle mit Leiter, 2 baubare Paletten mit Geldscheinen, Goldbarren, ein Schneemotorrad und 6 LEGO Minifiguren.

Ausstattung:
Enthält 6 LEGO® Minifiguren: 4 Bahnarbeiter, einen Sicherheitsmann und einen Ganoven. · Enthält eine motorisierte Lok mit Bluetooth-Fernsteuerung (10 Geschwindigkeitsstufen), Stromabnehmer auf dem Dach und Führerstand mit Bedienpult. · Außerdem gibt es einen Holzwaggon, einen Kranwaggon mit dreh- und ausfahrbarem Ausleger sowie einen Containerwaggon. Oben an den beiden Containern, die mit Paletten beladen werden können, befinden sich Transportösen zum Verladen. · Enthält eine Leitstelle mit Leiter und Signalleuchten, eine komplette Eisenbahnstrecke aus 16 gekrümmten und 16 geraden Schienensegmenten sowie einer Weiche mit Hebel, einen Geldtransporter mit aufklappbaren Türen und einen funktionstüchtigen Gabelstapler mit aufklappbarem Überrollbügel · Als Zubehör sind ein Schraubenschlüssel, 12 Goldbarren und 4 Geldscheine sowie 2 baubare Paletten, 3 Baumstämme und ein Schneemotorrad enthalten. · Öffne das Dach, um Zugang zum Innenraum der Lok zu erhalten, in dem es viele coole Details zu entdecken gibt. · Steuere den Güterzug mit der Bluetooth-Fernsteuerung (10 Geschwindigkeitsstufen). · Benutze den Haken an dem schwenkbaren Kran, um Baumstämme auf den Holzwaggon zu laden. · Betätige den Hebel an der Weiche, um den Zug zum Be- oder Entladen auf ein anderes Gleis fahren zu lassen. · Verwende den Gabelstapler, um Paletten in die Container zu laden. Benutze dann den Kran, um die Container auf den Containerwaggon zu heben. · Stell die Schienensegmente dann immer wieder anders zusammen, um in deiner ganzen Stadt Fracht abzuholen oder auszuliefern. · Für dieses Produkt werden Batterien benötigt (nicht enthalten). Hinweise zum Typ und zur Anzahl der Batterien befinden sich auf der Produktverpackung. · Die beiliegende Bluetooth-Fernsteuerung ist nicht mit älteren per Infrarotsignalen ferngesteuerten LEGO® Eisenbahnsets kompatibel. · Der Güterzug ist 11 cm hoch, 82 cm lang und 6 cm breit. · Die Lok ist 11 cm hoch, 27 cm lang und 6 cm breit. · Der Holzwaggon ist 5 cm hoch, 15 cm lang und 6 cm breit.
· Der Kranwaggon ist 10 cm hoch, 22 cm lang und 5 cm breit. · Der Containerwaggon ist 9 cm hoch, 18 cm lang und 5 cm breit. ·Der Geldtransporter ist 6 cm hoch, 15 cm lang und 6 cm breit. · Die Leitstelle ist 21 cm hoch, 8 cm breit und 12 cm tief. · Der Gabelstapler ist 7 cm hoch, 5 cm breit und 12 cm lang.

Technische Daten:
Altersklasse: 6 - 12 Jahre · Ausführung (allgemein): Güterzug · LEGO Teile: 1226 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.

Hinweis:
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Marke:
LEGO City
LEGO Teile:
1226
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Ausführung (allgemein):
Güterzug
Altersklasse:
6 - 12 Jahre
Produkt-Art:
LEGO® CITY
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, spielzeug-bausätze lego, gbic modul, LEGO City, 60198, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
€ 6,90*
ab € 118,20*
€ 145,69*
Frei Haus
ab € 124,02*
€ 151,76*
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 123,76*
€ 151,76*
€ 3,50*
ab € 131,08*
€ 160,17*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 136,12*
€ 166,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.