Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufab Wechselrichter 300W 12 230V 12 V/DC - 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1674918-BP
Hersteller:
     Eufab
Herst.-Nr.:
     16481
EAN/GTIN:
     4017681164811
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
kfz inverter
inverter
Eufab Wechselrichter 300W 12 230V 12 V/DC - 230 V/AC

Spannungswandler 300W

Batteriewächterfunktion zur Verhinderung der vollständigen Entladung der Kfz-Batterie, Automatische Sicherung bei Verpolung, Überspannung, Überlastung, Überhitzung und Kurzschluss

Ermöglicht durch eine Spannungswandlung von 12V DC auf 230V AC einen problemlosen Betrieb von Laptop, Smartphone, Kühlbox, MP3-Player etc. im Pkw oder Caravan

Ausstattung:
Anschlusskabel 0,5 m mit Zangen für direkten Batteriebetrieb, Ersatzsicherung 35A, USB Anschluss

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): USB,2-adrig · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Eingangsstrom (max.): 35 A · Gewicht: 0.7 kg · Kühlungsart: Lüfter · Produktabmessung, Breite: 14 cm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 cm · Produktabmessung, Länge: 17.5 cm · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 600 W · Steckdosen-Anzahl: 1

Lieferumfang:
Spannungswandler, Anschlusskabel 0,5 m mit Zangen für direkten Batteriebetrieb,

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
6.5 cm
Produktabmessung, Länge:
17.5 cm
Produktabmessung, Breite:
14 cm
Marke:
Eufab
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang (Netzgeräte):
USB | 2-adrig
Signal-Ausgangsform:
Modifizierte Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
300W 12 230V
Eingangsspannung (num):
12 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Steckdosen-Anzahl:
1
Eingangsstrom (max.):
35 A
Spitzen-Ausgangsleistung:
600 W
Gewicht:
0.7 kg
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: eufab wechselrichter, Eufab, 16481, 300W 12 230V, wechselrichte, sinuswandle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,59*
€ 56,29*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 42,03*
€ 56,30*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 65,06*
€ 83,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.