Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 12225 Klemmgurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=250 daN (L x B) 2.5 m x 25 mm Klemmverschluss E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1675065-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     12225
EAN/GTIN:
     4007928122254
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
HP Autozubehör 12225 Klemmgurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=250 daN (L x B) 2.5 m x 25 mm Klemmverschluss EN 12195-2

Klemmschloßgurt 2x2,5 m

Technische Daten:
EN Norm: EN 12195-2 · Herstellerfarbe: Rot · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 2.5 m · Verschluss (Spanngurte): Klemmverschluss · Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 500 daN · Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt): 250 daN · Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 500 kg · Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt): 250 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B) 2.5 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
2.5 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
HP Autozubehör
Verschluss (Spanngurte):
Klemmverschluss
Farbe:
rot
Material:
Polyester
Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
500 kg
Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt):
250 kg
Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
500 daN
Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt):
250 daN
EN Norm:
EN 12195-2
Produkt-Art:
Klemmgurt
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, umreifungsgurt 25mm, ratschenzurrgurt, 04007928122254, HP Autozubehör, 12225, Ladungs-Sicherung, Gepäckgurte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,80*
€ 8,90*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 8,92*
8 Tage
37
€ 6,99*
ab € 11,21*
€ 15,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.