Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics 41143 Funkgong Empfänger beleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1676666-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41143
EAN/GTIN:
     4250109132553
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
m-e modern-electronics 41143 Funkgong Empfänger beleuchtet

Bell-240 RX Full Flashlight

Vollflächige optische Klingelanzeige (Blinklicht oder Dauerlicht)
Funktionswahlschalter: Sound + Licht / Nur Sound / Nur Licht
3 Farben für optische Klingelanzeige wählbar

Batteriebetriebener Erweiterungsempfänger für Funk-Türgong-System Bell. Mit vollflächiger optischer Klingelanzeige (Dauer- oder Blinklicht in Blau, Rot oder Grün wählbar). Der Klingelton ist abschaltbar (z.B. für Nachtruhe).

Ausstattung:
Für Batteriebetrieb · Reichweite bis 200 Meter (Freifeld) · Erweiterbar (bis zu 4 Sender und/oder mehrere zusätzliche Empfänger).

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): BELL-240 RX · Frequenz (LOV): 434 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Empfänger · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke-Einstellung: Individuell einstellbar · Melodien (Anzahl): 8 · Optische Signalisierung: Optisch und Akustisch · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Höhe: 116 mm · Produktabmessung, Tiefe: 36 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m · Stromaufnahme: 4x AA Batterie (nicht enthalten) · Türklingel-Besonderheiten: beleuchtet

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 116 x 116 x 36 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
36 mm
Produktabmessung, Höhe:
116 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
Marke:
m-e modern-electronics
Farbe:
weiß
Türklingel-Besonderheiten:
beleuchtet
Funk-Türklingel-Komponente:
Empfänger
Ausführung (allgemein):
BELL-240 RX
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Melodien (Anzahl):
8
Optische Signalisierung:
Optisch und Akustisch
Stromaufnahme:
4x AA Batterie (nicht enthalten)
Frequenz (LOV):
434 MHz
Lautstärke-Einstellung:
Individuell einstellbar
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, me micro-electric funk-gong, funk gong, funkgong 200 m, 04250109132553, m-e modern-electronics, 41143, Bell-240 RX, Zweitklinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,01*
€ 38,68*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 28,48*
€ 38,93*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 47,37*
€ 61,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.