Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics 41144 Funkklingel Komplett-Set beleuchtet, mit Namensschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1676667-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41144
EAN/GTIN:
     4250109132560
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
m-e modern-electronics 41144 Funkklingel Komplett-Set beleuchtet,mit Namensschild

Bell-241 Set 1-Fam. Full Flashlight

Vollflächige optische Klingelanzeige (Blinklicht oder Dauerlicht)
Funktionswahlschalter: Sound + Licht / Nur Sound / Nur Licht
3 Farben für optische Klingelanzeige wählbar

Batteriebetriebenes Funkgong-Set mit vollflächiger optischer Klingelanzeige (Dauer- oder Blinklicht in Blau, Rot oder Grün wählbar). Der Klingelton ist abschaltbar (z.B. für Nachtruhe). Das System ist erweiterbar auf max. 4 Sender und mehrere Empfänger. Abschaltbarer Klingelton (z.B. Nachtruhe). Mit Lerncode-Codierung zur Vermeidung von Überschneidungen mit ähnlichen Geräten in der Nachbarschaft.

Ausstattung:
Für Batteriebetrieb · Reichweite bis 200 Meter (Freifeld) · Erweiterbar (bis zu 4 Sender und/oder mehrere zusätzliche Empfänger).

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: BxHxT: 116 x 116 x 36 mm · Abmessungen Sender: 90 x 90 x 22 mm · Ausführung (allgemein): BELL-241 SET · Frequenz (LOV): 434 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke-Einstellung: Individuell einstellbar · Melodien (Anzahl): 8 · Optische Signalisierung: Optisch und Akustisch · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m · Stromaufnahme: Sender: 1x 3V Lithium CR 2450 · Empfänger: 4x AA Batterie (nicht enthalten). · Türklingel-Besonderheiten: beleuchtet,mit Namensschild

Lieferumfang:
1x Sender mit 1 Klingeltaster,1x Empfänger,1x 3V Lithium CR 2450.

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Batterie-Lebensdauer: ca. 5 Jahre (Sender).
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
m-e modern-electronics
Farbe:
weiß
Türklingel-Besonderheiten:
beleuchtet | mit Namensschild
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Ausführung (allgemein):
BELL-241 SET
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Melodien (Anzahl):
8
Optische Signalisierung:
Optisch und Akustisch
Abmessungen Empfänger:
BxHxT: 116 x 116 x 36 mm
Abmessungen Sender:
90 x 90 x 22 mm
Stromaufnahme:
Sender: 1x 3V Lithium CR 2450 · Empfänger: 4x AA Batterie (nicht enthalten).
Frequenz (LOV):
434 MHz
Lautstärke-Einstellung:
Individuell einstellbar
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, me micro-electric funk-gong, funk gong, funkgong 200 m, 04250109132560, m-e modern-electronics, 41144, Bell-241 Set, Zweitklinge
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,36*
€ 47,52*
Lager 102
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,49*
€ 47,77*
6 Tage
8
pro Packung
€ 6,99*
ab € 60,54*
€ 79,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.