Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc PACK Mobility 295 Schnurloses Seniorentelefon Anrufbeantworter, Foto-Tasten Beleuchtetes Display Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1677411-BP
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     PACK Mobility 295
EAN/GTIN:
     3521350008890
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Geemarc PACK Mobility 295 Schnurloses Seniorentelefon Anrufbeantworter,Foto-Tasten Beleuchtetes Display Weiß

Geemarc PACK Mobility 295 schnurloses Seniorentelefon

Anrufbeantworter für bis zu 15 min Aufnahmezeit
Telefonbuch für 50 Einträge

Das schnurlose Schwerhörigentelefon AMPLIDECT295 ist nicht nur hörgerätekompatibel, sondern kann für besseres Hören besonders laut eingestellt werden. Neben Freisprecheinstellung, Direktwahltaste zum Telefonbuch, verstellbarer Lautsprechereinstellung und Empfangslautstärke, Stummfunktion und Pausefunktion glänzt das analoge Telefon dank großer Tasten und Schrift sowie hohem Kontrast mit besonders guter Bedienung. Der Anrufbeantworter ist auf Deutsch, englisch und französisch möglich. Dazu erhalten Sie auch das einfachste Zusatztelefon mit 4 Fototasten (3 x 2 cm breit). Das Bedienen eines Telefons kann mit nachlassender Sehstärke zu einem Problem werden. Damit Sie trotzdem nicht auf das Telefonieren verzichten müssen, wurde dieses Fototastentelefon entwickelt. Die extragroßen und breiten Fototasten ersparen Ihnen das mühsame Tippen von Telefonnummern - wichtige Nummern sind dadurch stets schnell gewählt!

Ausstattung:
Hörgerätekompatibel - Ergonomisch entworfenes Handset mit großen Tasten und hoher Kontrast · Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 50dB – Freisprechfunktion – Lautsprecher Einstellung · Direktwahltaste zum Telefonbuch – R-Taste für Doppelanruf - Menütaste · 7 wählbare Sprachen – Navigationsmenü – Wecker Funktion – Uhrzeit und Datumanzeige · Optische Anrufanzeige – einstellbare Klingellautstärke : MUTE + 5 Stufen · Standby-Zeit : 4 Tagen – Dauergesprächszeit : 8 Stunden – Reichweite außen 300m – Innen 50m

Technische Daten:
Anrufbeantworter: Ja · Anschlussart Kommunikation: Analog · Anzahl Mobilteile: 2 · Anzahl Telefonbucheinträge: 50 · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 15 min · Display-Art: Beleuchtetes Display · Freisprech-Funktion: Ja · Gesprächs-Zeit (max.): 8 h · Herstellerfarbe: Weiß · Hörgerätekompatibel: Ja · Optische Anrufsignalisierung: Ja · StandBy-Zeit (max.): 96 h · Tastaturbeleuchtung: Nein · Telefon-Besonderheiten: Anrufbeantworter,Foto-Tasten · Übertragungsstandard: DECT/GAP

Lieferumfang:
Geemarc AmpliDECT 295 mit Zusatztelefon,2 Netzteile,Telefonanschluss-Kabel,1 Basisstation und 1 Ladestation,2 Akkus,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Reichweite innen bis zu 50 Meter und außen bis zu 300 Meter

Wie laut ist was?

0 - 20 dB: Waldrauschen oder Flüster
20 - 40 dB: Weckerticken, Computer - Ventilatoren
40 - 60 dB: normale Gesprächslautstärke
60 - 80 dB: vorbeifahrende PKWs
80 - 100 dB: Rasenmäher, vorbeifahrende LKWs, Motorsägen
100 - 120 dB: Presslufthammer, Diskothek
Weitere Informationen:
Hörgerätekompatibel:
Ja
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlussart Kommunikation:
Analog
Display-Art:
Beleuchtetes Display
Marke:
Geemarc
Freisprech-Funktion:
Ja
Tastaturbeleuchtung:
Nein
Farbe:
weiß
Telefon-Besonderheiten:
Anrufbeantworter | Foto-Tasten
Anzahl Mobilteile:
2
Anzahl Telefonbucheinträge:
50
Optische Anrufsignalisierung:
Ja
Aufzeichnungsdauer (max.) (Details):
15 min
Gesprächs-Zeit (max.):
8 h
Übertragungsstandard:
DECT/GAP
StandBy-Zeit (max.):
96 h
Anrufbeantworter:
Ja
Produkt-Art:
Schnurloses Seniorentelefon
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,13*
€ 118,75*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 90,43*
€ 118,76*
€ 3,50*
ab € 110,75*
€ 141,04*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 152,63*
€ 191,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Geemarc
AMPLIDECT 295 AD
ab € 31,91*
Sonstiges
Geemarc
PhotoDECT 295
ab € 41,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.