Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc AMPLIDECT COMBI-PHOTO 295 Schnurgebundenes Seniorentelefon Anrufbeantworter, Foto-Tasten Beleuchtetes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1677414-BP
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     AMPLIDECT COMBI-PHOTO 295
EAN/GTIN:
     3521350009019
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Großtastentelefon
Seniorentelefon
analog telefon schnurgebunden mit a...
Geemarc AMPLIDECT COMBI-PHOTO 295 Schnurgebundenes Seniorentelefon Anrufbeantworter,Foto-Tasten Beleuchtetes Display Weiß

Geemarc AMPLIDECT COMBI-PHOTO 295 Seniorentelefon

Anrufbeantworter mit bis zu 15 min Aufnahmezeit
Telefonbuch für 50 Einträge

Ausstattung:
Hörgerätekompatibel · Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 30dB · 4 Direktwahltasten auf dem schnurgebundenen Teil (3 davon mit Foto) · Freisprechfunktion · Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern · Telefonbuch 50 Einträge · Pause Funktion / Stummfunktion · Tastatur: Breite Tasten (25x14mm), Große Schrift (10mm) · Großes Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung · 6 wählbaren Sprachen auf der Basis : Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Russisch · Navigationsmenü · Uhrzeit und Datumanzeige · Wecker Funktion · Tastensperre · Anzeige für Verbindungsdauer · 15 Minuten Aufnahmezeit · Ein/Aus Taste des Anrufbeantworters · 2 Ansagen · 2 Modi für AB (nur Ansage oder mit Schreiber) · Fernabfrage · PIN-Code für Fernabfrage · Abhören der Nachrichten durch Hörer · Löschen einzelner/aller Nachrichten · Zeit- und Datumstempelung der Nachrichten · 3 Sprachen wählbar (Französisch, English, Deutsch) · Anzahl der Ruftöne vor dem Anspringen des Anrufbeantworters programmierbar. · Ortung des Mobilteils · Konferenzgespräch zwischen Basisstation und Mobilteil · Mehrere Basisstationen (4 max) / Mehrere Mobilteile (5 max) · Anrufweiterleitung externer Anrufe · Sprechanlage zwischen Basisstation und Mobilteil


Technische Daten:
Anrufbeantworter: Ja · Anschlussart Kommunikation: Analog · Anzahl Telefonbucheinträge: 50 · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 15 min · Display-Art: Beleuchtetes Display · Freisprech-Funktion: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Hörgerätekompatibel: Ja · Tastaturbeleuchtung: Nein · Telefon-Besonderheiten: Anrufbeantworter,Foto-Tasten

Lieferumfang:
Telefon,Mobilteil,Ladestation,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Wie laut ist was?

0 - 20 dB: Waldrauschen oder Flüster
20 - 40 dB: Weckerticken, Computer - Ventilatoren
40 - 60 dB: normale Gesprächslautstärke
60 - 80 dB: vorbeifahrende PKWs
80 - 100 dB: Rasenmäher, vorbeifahrende LKWs, Motorsägen
100 - 120 dB: Presslufthammer, Diskothek
Weitere Informationen:
Hörgerätekompatibel:
Ja
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlussart Kommunikation:
Analog
Display-Art:
Beleuchtetes Display
Marke:
Geemarc
Freisprech-Funktion:
Ja
Tastaturbeleuchtung:
Nein
Farbe:
weiß
Telefon-Besonderheiten:
Anrufbeantworter | Foto-Tasten
Anzahl Telefonbucheinträge:
50
Aufzeichnungsdauer (max.) (Details):
15 min
Anrufbeantworter:
Ja
Produkt-Art:
Schnurgebundenes Seniorentelefon
Weitere Suchbegriffe: analog telefon schnurgebunden, analog telefon, Geemarc, AMPLIDECT COMBI-PHOTO 295, Festnetz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,69*
€ 110,89*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 85,36*
€ 110,90*
€ 3,50*
ab € 104,96*
€ 134,13*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 144,00*
€ 182,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Geemarc
AMPLIDECT 295 AD
ab € 31,91*
Sonstiges
Geemarc
PhotoDECT 295
ab € 41,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.