Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc AMPLIDECT 295 PHOTO Schnurloses Seniorentelefon Anrufbeantworter, Foto-Tasten Beleuchtetes Display Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1677424-BP
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     AMPLIDECT 295 PHOTO
EAN/GTIN:
     3521350008968
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Geemarc AMPLIDECT 295 PHOTO Schnurloses Seniorentelefon Anrufbeantworter,Foto-Tasten Beleuchtetes Display Weiß

Geemarc AMPLIDECT 295 PHOTO schnurloses Seniorentelefon

Anrufbeantworter mit bis zu 14 min Aufnahmezeit
Telefonbuch für 50 Einträge

Ausstattung:
Hörgerätekompatibel · Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 30dB · 10 Direktwahltasten mit Foto auf der Basisstation: Wählen durch Foto, Name oder nach klassischem Art · Freisprechfunktion auf der Basisstation und auf dem Mobilteil · Lautsprecher Einstellung · Telefonbuch (bis zu 50 Einträge in dem Mobilteil) · Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern · R-Taste zu Doppelanruf · Direktwahltaste zum Telefonbuch auf dem Mobilteil · Direktwahltaste zum Menü auf dem Mobilteil · Flashzeit (100ms/300ms/600ms) · Breite Tasten · Weiße Hintergrundbeleuchtung · 7 wählbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch und Russisch · Maße : 40x40mm · Alphanumerische Einstellung/ 4 Zeilen / Schriftgröße 7 mm · Uhrzeit und Datumanzeige · Uhrzeitanzeige: 12/24 Uhr · Wecker mit Schlummer-Funktion · Tastensperre · Piktogramm für empfangene Nachrichten · Anzeige für Verbindungsdauer · Navigationsmenü · 5 polyphonen und 5 normalen Klingeltönen auf dem Mobilteil · 5 normalen auf der Basisstation · Zuordenbare Klingeltöne für die Kontakte im Telefonbuch · Einstellbare Klingellautstärke : MUTE + 5 Stufen · Optische Anrufanzeige


Technische Daten:
Anrufbeantworter: Ja · Anschlussart Kommunikation: Analog · Anzahl Mobilteile: 1 · Anzahl Telefonbucheinträge: 50 · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 14 min · Display-Art: Beleuchtetes Display · Freisprech-Funktion: Ja · Gesprächs-Zeit (max.): 8 h · Herstellerfarbe: Weiß · Hörgerätekompatibel: Ja · Optische Anrufsignalisierung: Ja · StandBy-Zeit (max.): 96 h · Telefon-Besonderheiten: Anrufbeantworter,Foto-Tasten · Übertragungsstandard: DECT/GAP

Lieferumfang:
Mobilteil,Ladestation,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Reichweite innen bis zu 50 Meter und außen bis zu 300 Meter

Wie laut ist was?

0 - 20 dB: Waldrauschen oder Flüster
20 - 40 dB: Weckerticken, Computer - Ventilatoren
40 - 60 dB: normale Gesprächslautstärke
60 - 80 dB: vorbeifahrende PKWs
80 - 100 dB: Rasenmäher, vorbeifahrende LKWs, Motorsägen
100 - 120 dB: Presslufthammer, Diskothek
Weitere Informationen:
Hörgerätekompatibel:
Ja
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlussart Kommunikation:
Analog
Display-Art:
Beleuchtetes Display
Marke:
Geemarc
Freisprech-Funktion:
Ja
Farbe:
weiß
Telefon-Besonderheiten:
Anrufbeantworter | Foto-Tasten
Anzahl Mobilteile:
1
Anzahl Telefonbucheinträge:
50
Optische Anrufsignalisierung:
Ja
Aufzeichnungsdauer (max.) (Details):
14 min
Gesprächs-Zeit (max.):
8 h
Übertragungsstandard:
DECT/GAP
StandBy-Zeit (max.):
96 h
Anrufbeantworter:
Ja
Produkt-Art:
Schnurloses Seniorentelefon
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,92*
€ 87,19*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 65,97*
€ 87,20*
€ 3,50*
ab € 71,85*
€ 94,04*
7 Tage
27
Frei Haus
ab € 103,37*
€ 131,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Geemarc
AMPLIDECT 295 AD
ab € 31,91*
Sonstiges
Geemarc
PhotoDECT 295
ab € 41,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.