| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1678552-BP Herst.-Nr.: CS109 EAN/GTIN: 5034358210069 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Highlander Beutel Kleidergröße L (B x H) 265 mm x 330 mm Transparent CS109
PVC Beutel groß
Roll-/Kletttechnik Umhängeband aus langlebigem robustem Kunststoff Wasserdicht und halbtransparent
Wasserfester Beutel mit Verschluss mit Roll-/Kletttechnik und Umhängeband aus langlebigem robustem Kunststoff (400 Gauge), wasserdicht, halbtrabsparent.
Technische Daten: Gewicht: 70 g · Herstellerfarbe: Transparent · Kleidergröße: L · Material: PVC · Produktabmessung, Breite: 265 mm · Produktabmessung, Höhe: 330 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (B x H) 265 mm x 330 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Höhe: | 330 mm | Produktabmessung, Breite: | 265 mm | Marke: | Highlander | Farbe: | transparent | Material: | PVC | Größe: | L | Gewicht: | 70 g | Produkt-Art: | Beutel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wasserdichter beutel, Highlander, CS109, Outdoorzubehör, Campingzubehör, Taschen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |