Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex RP1111.7016 Fachbodenregal-Anbaumodul 140 kg (B x H x T) 970 x 2000 x 400 mm Stahl pulverbeschichtet Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-167913-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     RP1111.7016
EAN/GTIN:
     4045916053623
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Manuflex RP1111.7016 Fachbodenregal-Anbaumodul 140 kg (B x H x T) 970 x 2000 x 400 mm Stahl pulverbeschichtet Anthrazit Holzboden

Steckregal Planoflex Anbauausführung mit 5 Fachböden

Regalausführung: Mit Diagonalen

Schweres Fachboden-Steckregal Planoflex (Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen pulverbeschichtet, für schwere Lagergüter bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals. Rahmenausführung Planoflex für die farbige Alternative unter den Lagerregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in anthrazit RAL 7016. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell. Das Regal besteht aus 5 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 400 mm. Die Fachbodenstärke ist 29 mm. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 140 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell. ACHTUNG! Für ein Anbauregal ist ein Grundregal erforderlich (Lagerregal Planoflex Grundregal Produkt-Nummer: RP1011.7016).

Technische Daten:
Anzahl Böden: 5 · Belastbarkeit (Boden): 140 kg · Belastbarkeit (Feld): 1500 kg · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 700 kg · Boden-Typ: Holzboden · Herstellerfarbe: Anthrazit · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet · Produktabmessung, Breite: 970 mm · Produktabmessung, Höhe: 2000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm · RAL-Farbcode: 7016 · Regal-Ausführung: Steckregal · Weitere technische Daten: Bodenausführung: Holzverbund · Farbe Fachboden: Holzverbund · Farbe Regalrahmen: Anthrazit · Typ: Anbauregal · Regalausführung: Mit Diagonalen · erweiterbar od. anbaufähig: Ja

Hinweis:
ACHTUNG! Für ein Anbauregal ist ein Grundregal erforderlich!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 970 x 2000 x 400 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
RAL-Farbcode:
7016
Produktabmessung, Tiefe:
400 mm
Produktabmessung, Höhe:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
970 mm
Marke:
Manuflex
Anzahl Böden:
5
Farbe:
grau
erweiterbar od. anbaufähig:
Ja
Boden-Typ:
Holzboden
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
pulverbeschichtet
Regal-Ausführung:
Steckregal
Ausführung (allgemein):
Anbauregal
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
700 kg
Belastbarkeit (Feld):
1500 kg
Belastbarkeit (Boden):
140 kg
Produkt-Art:
Fachbodenregal-Anbaumodul
Weitere Suchbegriffe: steckregal anbaufeld mit 5 fachböden, anbau regal, manuflex anbauregal, 4045916053623, Manuflex, RP1111.7016, Fachbodenregal, Fächerregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,01*
€ 215,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.