Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse Deckenventilator-Fernbedienung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1680615-BP
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     7784340
EAN/GTIN:
     4895105608802
Suchbegriffe:
Deckenventilatorfernbedienung
Fernbedienung Deckenventilator
fernbedienung deckenventilator
Westinghouse Deckenventilator-Fernbedienung Schwarz

Westinghouse Deckenventilator IR-Fernbedienung

Inklusive Wandhalter
Geeignet für alle Westinghouse Deckenventilatoren (außer Hugger)
bestehend aus Sende- und Empfangsteil

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 1.5 V · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht: 0.35 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Deckenventilator): Westinghouse

Lieferumfang:
IR-Fernbedinung · Wandhalterung · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Westinghouse
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
Westinghouse
Betriebsspannung:
1.5 V
Gewicht:
0.35 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator-Fernbedienung
Weitere Suchbegriffe: Westinghouse, 7784340
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 12,00*
ab € 42,31*
€ 55,58*
Lager 102
785
Frei Haus
ab € 42,02*
€ 56,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.