Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator-Verlängerungsstange Westinghouse Zinn 46 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1680684-BP
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     6576440
EAN/GTIN:
     4895105604491
Suchbegriffe:
Deckenstange Deckenventilator
Deckenstange Ventilator
Deckenventilator-Verlängerungsstang...
Deckenventilatorstange
Deckenventilator-Verlängerungsstange Westinghouse Zinn 46 cm

Verlängerungsstange Zinn 46 cm für Westinghouse Deckenventilatoren

Ideal für Räume mit Deckenhöhen von 3,4 m
Umfasst ein integriertes Kabel Mit Stecker/Buchse

Für die optimale Leistung eines Deckenventilators sollten die Flügel mit einem Abstand von 2,2 m oder nicht höher als 2,4 m - 2,7 m vom Boden montiert werden. Im Fall von Decken mit einer Höhe von 2,7 m oder höher wird eine Verlängerungsstange empfohlen, um die Flügel auf die richtige Höhe abzusenken.

Um einen effizienten Betrieb, eine bestmögliche Luftzirkulation und eine Kühlung in Räumen mit einer Deckenhöhe von 3,4 m sicherzustellen, sollte ein Verlängerungsstange von 46 cm montiert werden, um die Flügel auf eine geeignete Höhe abzusenken. Diese Verlängerungsstange in Gun Metall-Ausführung verfügt über einen Durchmesser von 2,2 cm, der mit den Deckenventilatoren von Westinghouse aus Gun Metall kompatibel ist. Für eine einfache Montage enthalten unsere Verlängerungsstangen zudem Verlängerungskabel mit Buchse und Stecker.

Eine Verlängerungsstange wird i. d. R. im Fall von abgewinkelten oder abgeschrägten Decken benötigt, um die geeignete Höhe und Position Ihres Deckenventilators zu gewährleisten, und um zu verhindern, dass die Ventilatorflügel gegen die Decke schlagen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gehäusefarbe (Details): Zinn · Passend für (Deckenventilator): Westinghouse · Produktabmessung, Länge: 46 cm · Produktabmessung, Ø: 2.2 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 2.2 cm x 46 cm
Gehäusefarbe (Details):
Zinn
Produktabmessung, Ø:
2.2 cm
Produktabmessung, Länge:
46 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Westinghouse
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
Westinghouse
Produkt-Art:
Deckenventilator-Verlängerungsstange
Weitere Suchbegriffe: deckenstange ventilator, 04895105604491, Westinghouse, 6576440
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
195
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 21,64*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,69*
€ 32,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.