Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko N 40420 N Diesellok Rh 2400 der NS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1681435-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     40420
EAN/GTIN:
     4015615404200
Suchbegriffe:
Diesellok N
Diesellokomotive N
diesellok n
Piko N 40420 N Diesellok Rh 2400 der NS

N Diesellok Rh 2400 der NS

Das PIKO Modell der Reihe 2400 der NS besticht durch die minutiöse Umsetzung ihres Vorbildes mit exakten Gravuren am Lokgehäuse und den Drehgestellen. Bei den für diese Baureihe sehr charakteristischen Geländern handelt es sich um aufwendig geätzte Metallteile. Das Modell zeichnet sich durch hervorragende Fahreigenschaften aus und besitzt einen präzise gefertigten Druckgussrahmen, einen starken Motor mit Schwungmasse und eine Beleuchtung durch LEDs mit Lichtwechsel weiß/rot. Das Modell ist für Digitalbetrieb vorbereitet.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: N · Epoche: III · LüP / LüK: 78 mm · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Piko N
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
LüP / LüK:
78 mm
Herst.-Teilenr.:
40420
Epoche:
III
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Piko N, 40420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,19*
€ 339,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,88*
€ 339,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,05*
€ 338,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,14*
€ 315,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,87*
€ 279,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.