Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Quarzkristall 168254 HC-49/U 11.0592 MHz 32 pF (L x B x H) 4.7 x 11.1 x 13.46 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-168254-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     168254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
TRU COMPONENTS Quarzkristall 168254 HC-49/U 11.0592 MHz 32 pF (L x B x H) 4.7 x 11.1 x 13.46 mm 1 St.

Quarz für allgemeine Anwendungen

Technische Daten:
Bauform (Quarze): HC-49/U · Betriebstemperatur (max.): +60 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -10 °C · Frequenzstabilität: -30 ppm,+30 ppm · Ladekapazität: 32 pF · Montageart: Durchführungsloch · Nennfrequenz: 11.0592 MHz · Produktabmessung, Breite: 11.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.46 mm · Produktabmessung, Länge: 4.7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 4.7 x 11.1 x 13.46 mm
Produktabmessung, Höhe:
13.46 mm
Produktabmessung, Länge:
4.7 mm
Produktabmessung, Breite:
11.1 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Bauform (Quarze):
HC-49/U
Typ (Hersteller-Typ):
168254
Montageart:
Durchführungsloch
Frequenzstabilität:
-30 ppm | +30 ppm
Ladekapazität:
32 pF
Nennfrequenz:
11.0592 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+60 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-10 °C
Frequenz (Details):
11 MHz
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Quarzkristall
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 168254, vco, txco, Quarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,41*
Lager 102
238
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,43*
6 Tage
38
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,39*
€ 22,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Elektronik
PQ 18 Z
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.